NB(日本ベアリング)
SMK-G-L スライドブッシュ(ロング・角フランジ形)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49244194
SMK10G-LUU
40
30
39
29
4.5
7.5
19
10
6
4.1
角フランジ形
10
¥
2,060
¥
1,813
¥
1,994
(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244203
SMK12G-LUU
42
32
41
32
4.5
7.5
21
12
6
4.1
角フランジ形
12
¥
2,140
¥
1,884
¥
2,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
49244212
SMK13G-LUU
43
34
45
33
4.5
7.5
23
13
6
4.1
角フランジ形
13
¥
2,620
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244221
SMK16G-LUU
48
37
53
38
4.5
7.5
28
16
6
4.1
角フランジ形
16
¥
2,560
¥
2,253
¥
2,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
49244237
SMK20G-LUU
54
42
59
43
5.5
9
32
20
8
5.1
角フランジ形
20
¥
3,100
¥
2,728
¥
3,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
49244246
SMK25G-LUU
62
50
83
51
5.5
9
40
25
8
5.1
角フランジ形
25
¥
5,120
¥
4,506
¥
4,957
(税込)
翌日出荷
返品不可
49244255
SMK30G-LUU
74
58
90
60
6.6
11
45
30
10
6.1
角フランジ形
30
¥
7,230
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
翌日出荷
返品不可
49244264
SMK6G-LUU
28
22
26
20
3.5
6
12
6
5
3.1
角フランジ形
6
¥
1,890
¥
1,664
¥
1,830
(税込)
41日以内出荷
返品不可
49244273
SMK8G-LUU
32
25
32
24
3.5
6
15
8
5
3.1
角フランジ形
8
¥
1,920
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
41日以内出荷
返品不可
61713287
SMK13GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,550
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714739
SMK6GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,660
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714985
SMK20GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,430
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715685
SMK25GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,450
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
61日以内出荷
返品不可
61716419
SMK8GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,700
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716735
SMK30GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
13,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714163
SMK16GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,330
取扱い終了
返品不可
61716683
SMK10GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
61717523
SMK12GLUU-SK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください