曜日別特売

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49247317SMST10GUU4029254.57.5291910-64.1小判フランジ形10
2,9502,596
2,596
2,856(税込)
翌日出荷
返品不可
49247326SMST10UU4029254.57.5291910-64.1小判フランジ形10
3,7403,292
3,292
3,621(税込)
翌日出荷
返品不可
49247335SMST12GUU4230274.57.5322112-64.1小判フランジ形12
3,1802,799
2,799
3,079(税込)
当日出荷
返品不可
49247344SMST12UU4230274.57.5322112-64.1小判フランジ形12
3,9903,512
3,512
3,863(税込)
翌日出荷
返品不可
49247353SMST13GUU4332294.57.5332313-64.1小判フランジ形13
3,5803,151
3,151
3,466(税込)
翌日出荷
返品不可
49247362SMST13UU4332294.57.5332313-64.1小判フランジ形13
4,4903,952
3,952
4,347(税込)
61日以内出荷
返品不可
49247371SMST16GUU4837344.57.53128162264.1小判フランジ形16
3,9903,512
3,512
3,863(税込)
翌日出荷
返品不可
49247387SMST16UU4837344.57.53128162264.1小判フランジ形16
5,0004,400
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
49247396SMST20GUU5442385.593632202485.1小判フランジ形20
4,7704,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
49247405SMST20UU5442385.593632202485.1小判フランジ形20
5,8505,148
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
49247414SMST25GUU6259465.594040253285.1小判フランジ形25
6,6705,870
5,870
6,457(税込)
61日以内出荷
返品不可
49247423SMST25UU6259465.594040253285.1小判フランジ形25
8,3707,366
7,366
8,103(税込)
翌日出荷
返品不可
49247432SMST30GUU7464516.61149453035106.1小判フランジ形30
9,2908,176
8,176
8,994(税込)
翌日出荷
返品不可
49247441SMST30UU7464516.61149453035106.1小判フランジ形30
11,57010,182
10,182
11,200(税込)
翌日出荷
返品不可
49247457SMST6GUU2819183.5620126-53.1小判フランジ形6
2,8302,491
2,491
2,740(税込)
翌日出荷
返品不可
49247466SMST6UU2819183.5620126-53.1小判フランジ形6
3,5803,151
3,151
3,466(税込)
翌日出荷
返品不可
49247475SMST8GUU3224213.5624158-53.1小判フランジ形8
2,8702,526
2,526
2,779(税込)
翌日出荷
返品不可
49247484SMST8UU3224213.5624158-53.1小判フランジ形8
3,6203,186
3,186
3,505(税込)
翌日出荷
返品不可
49247493SMT10GUU4029254.57.5291910-64.1小判フランジ形10
1,2401,092
1,092
1,201(税込)
翌日出荷
返品不可
49247502SMT10UU4029254.57.5291910-64.1小判フランジ形10
1,9101,681
1,681
1,849(税込)
翌日出荷
49247511SMT12GUU4230274.57.5322112-64.1小判フランジ形12
1,3501,188
1,188
1,307(税込)
翌日出荷
49247527SMT12UU4230274.57.5322112-64.1小判フランジ形12
2,0101,769
1,769
1,946(税込)
翌日出荷
返品不可
49247536SMT13GUU4332294.57.5332313-64.1小判フランジ形13
1,5401,356
1,356
1,492(税込)
翌日出荷
49247545SMT13UU4332294.57.5332313-64.1小判フランジ形13
2,2601,989
1,989
2,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49247554SMT16GUU4837344.57.53128162264.1小判フランジ形16
1,7001,496
1,496
1,646(税込)
翌日出荷
49247563SMT16UU4837344.57.53128162264.1小判フランジ形16
2,5202,218
2,218
2,440(税込)
翌日出荷
返品不可
49247572SMT20GUU5442385.593632202485.1小判フランジ形20
2,0101,769
1,769
1,946(税込)
翌日出荷
49247581SMT20UU5442385.593632202485.1小判フランジ形20
2,9902,632
2,632
2,895(税込)
翌日出荷
返品不可
49247597SMT25GUU6259465.594040253285.1小判フランジ形25
2,7702,438
2,438
2,682(税込)
翌日出荷
49247606SMT25UU6259465.594040253285.1小判フランジ形25
4,1103,617
3,617
3,979(税込)
翌日出荷
返品不可
49247615SMT30GUU7464516.61149453035106.1小判フランジ形30
4,1803,679
3,679
4,047(税込)
翌日出荷
49247624SMT30UU7464516.61149453035106.1小判フランジ形30
5,6905,008
5,008
5,509(税込)
翌日出荷
返品不可
49247633SMT6GUU2819183.5620126-53.1小判フランジ形6
1,2001,056
1,056
1,162(税込)
当日出荷
49247651SMT6UU2819183.5620126-53.1小判フランジ形6
1,8501,628
1,628
1,791(税込)
翌日出荷
返品不可
49247667SMT8GUU3224213.5624158-53.1小判フランジ形8
1,2201,074
1,074
1,181(税込)
翌日出荷
49247676SMT8UU3224213.5624158-53.1小判フランジ形8
1,8601,637
1,637
1,801(税込)
翌日出荷
61713086SMT12UU-SK-------------
2,4602,165
2,165
2,382(税込)
81日以内出荷
返品不可
61713129SMT13GUU-SK-------------
1,7701,558
1,558
1,714(税込)
翌日出荷
返品不可
61713366SMT13UU-SK-------------
2,4902,192
2,192
2,411(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713646SMT16GUU-SK-------------
2,3002,024
2,024
2,226(税込)
翌日出荷
返品不可
61713944SMT16UU-SK-------------
2,8202,482
2,482
2,730(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714249SMT20GUU-SK-------------
2,3602,077
2,077
2,285(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714285SMT20UU-SK-------------
3,3402,940
2,940
3,234(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714547SMT25GUU-SK-------------
3,4503,036
3,036
3,340(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714793SMT25UU-SK-------------
4,7904,216
4,216
4,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715089SMT30GUU-SK-------------
5,2704,638
4,638
5,102(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715439SMT30UU-SK-------------
6,4705,694
5,694
6,263(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715475SMT6GUU-SK-------------
1,3301,171
1,171
1,288(税込)
76日以内出荷
返品不可
61715789SMT6UU-SK-------------
1,9801,743
1,743
1,917(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716148SMT8GUU-SK-------------
1,4001,232
1,232
1,355(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする