曜日別特売

SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)

SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) - NB(日本ベアリング)
内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49248762SMST10GWUU-E40-55254.57.5291910664.1小判フランジ形10
7,330
6,451
7,096(税込)
翌日出荷
返品不可
49248771SMST10WUU-E40-55254.57.5291910664.1小判フランジ形10
7,930
6,979
7,677(税込)
翌日出荷
返品不可
49248787SMST12GWUU-E42-57274.57.5322112664.1小判フランジ形12
8,370
7,366
8,103(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248796SMST12WUU-E42-57274.57.5322112664.1小判フランジ形12
8,300
7,304
8,034(税込)
翌日出荷
返品不可
49248805SMST13GWUU-E43-61294.57.5332313664.1小判フランジ形13
9,130
8,035
8,839(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248814SMST13WUU-E43-61294.57.5332313664.1小判フランジ形13
9,480
8,343
9,177(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248823SMST16GWUU-E482270344.57.5312816664.1小判フランジ形16
10,050
8,844
9,728(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248832SMST16WUU-E482270344.57.5312816664.1小判フランジ形16
11,890
10,464
11,510(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248841SMST20GWUU-E542480385.59363220885.1小判フランジ形20
11,700
10,296
11,326(税込)
翌日出荷
返品不可
49248857SMST20WUU-E542480385.59363220885.1小判フランジ形20
15,540
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248866SMST25GWUU-E6232112465.59404025885.1小判フランジ形25
19,890
17,504
19,254(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248875SMST25WUU-E6232112465.59404025885.1小判フランジ形25
17,070
15,022
16,524(税込)
翌日出荷
返品不可
49248884SMST30GWUU-E7435123516.61149453010106.1小判フランジ形30
27,650
24,332
26,765(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248893SMST30WUU-E7435123516.61149453010106.1小判フランジ形30
28,100
24,728
27,201(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248902SMST6GWUU-E28-35183.5620126553.1小判フランジ形6
7,180
6,319
6,951(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248911SMST6WUU-E28-35183.5620126553.1小判フランジ形6
8,740
7,692
8,461(税込)
121日以内出荷
返品不可
49248927SMST8GWUU-E32-45213.5624158553.1小判フランジ形8
7,550
6,644
7,308(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248936SMST8WUU-E32-45213.5624158553.1小判フランジ形8
8,930
7,859
8,645(税込)
41日以内出荷
返品不可
49248945SMT10GWUU-E40-55254.57.5291910664.1小判フランジ形10
3,090
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
49248954SMT10WUU-E40-55254.57.5291910664.1小判フランジ形10
4,800
4,224
4,646(税込)
翌日出荷
返品不可
49248963SMT12GWUU-E42-57274.57.5322112664.1小判フランジ形12
3,280
2,887
3,176(税込)
8日以内出荷
49248972SMT12WUU-E42-57274.57.5322112664.1小判フランジ形12
5,020
4,418
4,860(税込)
翌日出荷
返品不可
49248981SMT13GWUU-E43-61294.57.5332313664.1小判フランジ形13
3,670
3,230
3,553(税込)
8日以内出荷
返品不可
49248997SMT13WUU-E43-61294.57.5332313664.1小判フランジ形13
5,550
4,884
5,372(税込)
翌日出荷
返品不可
49249006SMT16GWUU-E482270344.57.5312816664.1小判フランジ形16
4,020
3,538
3,892(税込)
翌日出荷
49249015SMT16WUU-E482270344.57.5312816664.1小判フランジ形16
6,130
5,395
5,935(税込)
翌日出荷
返品不可
49249024SMT20GWUU-E542480385.59363220885.1小判フランジ形20
4,780
4,207
4,628(税込)
翌日出荷
49249033SMT20WUU-E542480385.59363220885.1小判フランジ形20
7,290
6,416
7,058(税込)
翌日出荷
返品不可
49249042SMT25GWUU-E6232112465.59404025885.1小判フランジ形25
6,710
5,905
6,496(税込)
翌日出荷
返品不可
49249051SMT25WUU-E6232112465.59404025885.1小判フランジ形25
10,150
8,932
9,825(税込)
翌日出荷
返品不可
49249067SMT30GWUU-E7435123516.61149453010106.1小判フランジ形30
9,240
8,132
8,945(税込)
翌日出荷
返品不可
49249076SMT30WUU-E7435123516.61149453010106.1小判フランジ形30
14,010
12,329
13,562(税込)
翌日出荷
返品不可
49249085SMT6GWUU-E28-35183.5620126553.1小判フランジ形6
3,070
2,702
2,972(税込)
56日以内出荷
返品不可
49249094SMT6WUU-E28-35183.5620126553.1小判フランジ形6
5,440
4,788
5,267(税込)
41日以内出荷
返品不可
49249103SMT8GWUU-E32-45213.5624158553.1小判フランジ形8
3,500
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
49249112SMT8WUU-E32-45213.5624158553.1小判フランジ形8
4,600
4,048
4,453(税込)
翌日出荷
返品不可
61713095SMT12WUU-E-SK--------------
5,620
4,946
5,441(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713339SMT13GWUU-E-SK--------------
4,370
3,846
4,231(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713375SMT13WUU-E-SK--------------
6,000
5,280
5,808(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713655SMT16GWUU-E-SK--------------
5,020
4,418
4,860(税込)
31日以内出荷
返品不可
61713953SMT16WUU-E-SK--------------
7,130
6,275
6,903(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714258SMT20GWUU-E-SK--------------
5,480
4,823
5,305(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714513SMT20WUU-E-SK--------------
8,390
7,384
8,122(税込)
86日以内出荷
返品不可
61714556SMT25GWUU-E-SK--------------
8,960
7,885
8,674(税込)
31日以内出荷
返品不可
61714809SMT25WUU-E-SK--------------
12,400
10,912
12,003(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715098SMT30GWUU-E-SK--------------
11,690
10,288
11,317(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715448SMT30WUU-E-SK--------------
16,460
14,485
15,934(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715755SMT6GWUU-E-SK--------------
3,420
3,010
3,311(税込)
31日以内出荷
返品不可
61715798SMT6WUU-E-SK--------------
6,200
5,456
6,002(税込)
31日以内出荷
返品不可
61716507SMT8WUU-E-SK--------------
4,950
4,356
4,792(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする