SVT スライドテーブル

SVT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブル - NB(日本ベアリング)
内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質(本体)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49286693SVT102525標準(スチール製)822.517
28,600
25,332
27,865(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286702SVT103535標準(スチール製)1202.517
31,700
28,078
30,886(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286711SVT104545標準(スチール製)1582.517
36,400
32,240
35,464(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286727SVT105555標準(スチール製)1902.517
42,900
37,998
41,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286736SVT106565標準(スチール製)2252.517
48,200
42,692
46,961(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286745SVT107575標準(スチール製)2602.517
53,400
47,298
52,028(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286754SVT108585標準(スチール製)2952.517
58,500
51,815
56,997(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286763SVT203535標準(スチール製)1953.521
24,100
21,346
23,481(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286772SVT205050標準(スチール製)2803.521
29,800
26,395
29,035(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286781SVT206565標準(スチール製)3703.521
34,100
30,203
33,223(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286797SVT208080標準(スチール製)4503.521
38,500
34,100
37,510(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286806SVT209595標準(スチール製)5403.521
42,100
37,289
41,018(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286815SVT2110110標準(スチール製)6303.521
47,300
41,895
46,085(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286824SVT2125125標準(スチール製)7203.521
51,900
45,969
50,566(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286833SVT2140140標準(スチール製)8003.521
59,200
52,435
57,679(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286842SVT2155155標準(スチール製)8803.521
65,400
57,926
63,719(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286851SVT2170170標準(スチール製)9703.521
72,800
64,480
70,928(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286867SVT2185185標準(スチール製)10603.521
78,200
69,263
76,189(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286876SVT305555標準(スチール製)6404.528
28,800
25,509
28,060(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286885SVT308080標準(スチール製)9554.528
33,100
29,318
32,250(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286894SVT3105105標準(スチール製)12504.528
38,300
33,923
37,315(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286903SVT3130130標準(スチール製)15704.528
46,300
41,009
45,110(税込)
欠品中
返品不可
49286912SVT3155155標準(スチール製)18504.528
54,600
48,360
53,196(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286921SVT3180180標準(スチール製)21504.528
62,600
55,446
60,991(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286937SVT3205205標準(スチール製)24504.528
70,900
62,798
69,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286946SVT3230230標準(スチール製)27404.528
82,100
72,718
79,990(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286955SVT3255255標準(スチール製)30404.528
92,700
82,106
90,317(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286964SVT3280280標準(スチール製)33604.528
103,800
91,938
101,132(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286973SVT3305305標準(スチール製)36604.528
114,500
101,415
111,557(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286982SVT408585標準(スチール製)17005.535
42,300
37,466
41,213(税込)
121日以内出荷
返品不可
49286991SVT4125125標準(スチール製)25005.535
50,100
44,375
48,813(税込)
欠品中
返品不可
49287007SVT4165165標準(スチール製)33005.535
59,800
52,966
58,263(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287016SVT4205205標準(スチール製)41005.535
71,200
63,063
69,369(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287025SVT4245245標準(スチール製)49005.535
82,900
73,426
80,769(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287034SVT4285285標準(スチール製)57005.535
94,300
83,523
91,875(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287043SVT4325325標準(スチール製)65005.535
110,600
97,960
107,756(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287052SVT4365365標準(スチール製)73005.535
126,100
111,689
122,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287061SVT4405405標準(スチール製)81005.535
142,600
126,303
138,933(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287077SVT6110110標準(スチール製)3280745
53,300
47,209
51,930(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287086SVT6160160標準(スチール製)4820745
71,000
62,886
69,175(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287095SVT6210210標準(スチール製)6270745
90,100
79,803
87,783(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287104SVT6260260標準(スチール製)7740745
109,900
97,340
107,074(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287113SVT6310310標準(スチール製)9200745
130,300
115,409
126,950(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287122SVT6360360標準(スチール製)10740745
150,500
133,300
146,630(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287131SVT6410410標準(スチール製)12190745
171,500
151,900
167,090(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287147SVT6460460標準(スチール製)13800745
192,200
170,235
187,259(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287156SVT6510510標準(スチール製)15300745
212,700
188,392
207,231(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287165SVT910101010標準(スチール製)59590960
668,500
592,100
651,310(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287174SVT9210210標準(スチール製)12520960
127,400
112,840
124,124(税込)
121日以内出荷
返品不可
49287183SVT9310310標準(スチール製)17950960
182,500
161,643
177,807(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする