曜日別特売

TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)

TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) - NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) - NB(日本ベアリング)
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法t(mm)
寸法z(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49291934TRKC10GUU43383480334.57.523102764.110
4,9004,312
4,312
4,743(税込)
36日以内出荷
返品不可
49291943TRKC10UU43383480334.57.523102764.110
6,0205,298
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
49291952TRKC12GUU46413584364.57.526122864.112
5,3904,744
4,744
5,218(税込)
翌日出荷
返品不可
49291961TRKC12UU46413584364.57.526122864.112
6,5405,756
5,756
6,332(税込)
翌日出荷
返品不可
49291977TRKC13GUU48453790384.57.528133064.113
6,7505,940
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
49291986TRKC13UU48453790384.57.528133064.113
8,4107,401
7,401
8,141(税込)
翌日出荷
返品不可
49291995TRKC16GUU545142103435.5932163585.116
6,6805,879
5,879
6,467(税込)
翌日出荷
返品不可
49292004TRKC16UU545142103435.5932163585.116
8,0407,076
7,076
7,784(税込)
翌日出荷
返品不可
49292013TRKC20GUU625950118515.5940204085.120
8,0907,120
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り2点です
49292022TRKC20UU625950118515.5940204085.120
9,7008,536
8,536
9,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
49292031TRKC25GUU7482.558165606.611452555106.125
11,61010,217
10,217
11,239(税込)
翌日出荷
返品不可
49292047TRKC25UU7482.558165606.611452555106.125
13,82012,162
12,162
13,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49292056TRKC30GUU829164182676.611523061106.130
16,30014,344
14,344
15,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49292065TRKC30UU829164182676.611523061106.130
20,06017,653
17,653
19,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49292074TRKC35GUU961007520078914603567138.135
23,73020,883
20,883
22,971(税込)
8日以内出荷
返品不可
49292083TRKC35UU961007520078914603567138.135
25,30022,264
22,264
24,490(税込)
翌日出荷
返品不可
49292092TRKC40GUU1011158023083914654077138.140
35,01030,809
30,809
33,890(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292101TRKC40UU1011158023083914654077138.140
45,29039,856
39,856
43,842(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292117TRKC50GUU12914510029010711178550971811.150
65,14057,324
57,324
63,056(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292126TRKC50UU12914510029010711178550971811.150
69,56061,213
61,213
67,334(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292135TRKC60GUU1441551163101221117100601041811.160
113,950100,276
100,276
110,304(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292144TRKC60UU1441551163101221117100601041811.160
112,76099,229
99,229
109,152(税込)
86日以内出荷
返品不可
49292153TRKC6GUU3220.52551243.561561753.16
4,8504,268
4,268
4,695(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292162TRKC6UU3220.52551243.561561753.16
6,9706,134
6,134
6,747(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292171TRKC8GUU40293066294.57.51982264.18
5,5404,876
4,876
5,364(税込)
41日以内出荷
返品不可
49292187TRKC8UU40293066294.57.51982264.18
6,4105,641
5,641
6,205(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする