曜日別特売

ストロークブッシュ

ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)ストロークブッシュ - NB(日本ベアリング)
(1件のレビュー)
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法dr(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500491SR1019301.51.21022.70.50.5
1,170
1,030
1,133(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500507SR10013010032.51008621.5
38,430
33,819
37,201(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500516SR100B13010032.51008621.5
36,800
32,384
35,622(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500525SR100BUU13010032.51007721.5
38,790
34,136
37,550(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500534SR100UU13010032.51007721.5
40,730
35,843
39,427(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500543SR10B19301.51.21022.70.50.5
1,770
1,558
1,714(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500552SR10UU19301.51.21015.50.50.5
1,690
1,488
1,637(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500561SR1223321.51.21224.50.50.5
1,480
1,303
1,433(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500577SR12B23321.51.21224.50.50.5
1,900
1,672
1,839(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500586SR12UU23321.51.21217.10.50.5
1,920
1,690
1,859(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500595SR1628371.51.31629.10.50.7
1,710
1,505
1,656(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500604SR16B28371.51.31629.10.50.7
2,280
2,007
2,208(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500613SR16UU28371.51.31621.10.50.7
2,140
1,884
2,072(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500622SR20324521.52035.80.50.7
1,850
1,628
1,791(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500631SR20B324521.52035.80.50.7
2,320
2,042
2,246(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500647SR20UU324521.52026.80.50.7
2,140
1,884
2,072(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500656SR25374521.62535.810.7
2,290
2,016
2,218(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500665SR25B374521.62535.810.7
3,060
2,693
2,962(税込)
111日以内出荷
返品不可
49500674SR25UU374521.62526.810.7
2,820
2,482
2,730(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500683SR3045652.523053.511
2,900
2,552
2,807(税込)
翌日出荷
返品不可
49500692SR30B45652.523053.511
4,030
3,547
3,902(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500701SR30BUU45652.523045.111
4,790
4,216
4,638(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500717SR30UU45652.523045.111
3,600
3,168
3,485(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500726SR3552702.523558.51.51
3,880
3,415
3,757(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500735SR35B52702.523558.51.51
5,280
4,647
5,112(税込)
翌日出荷
返品不可
49500744SR35BUU52702.523550.11.51
5,860
5,157
5,673(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500753SR35UU52702.523550.11.51
4,430
3,899
4,289(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500762SR4060802.524068.31.51
4,710
4,145
4,560(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500771SR40B60802.524068.31.51
6,400
5,632
6,195(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500787SR40BUU60802.524059.91.51
7,020
6,178
6,796(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500796SR40UU60802.524059.91.51
5,310
4,673
5,140(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500805SR507210032.55086.41.51
8,570
7,542
8,296(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500814SR50B7210032.55086.41.51
10,950
9,636
10,600(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500823SR50BUU7210032.55077.41.51
12,200
10,736
11,810(税込)
当日出荷
49500832SR50UU7210032.55077.41.51
9,830
8,651
9,516(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500841SR612201.11611.30.50.5
1,020
898
988(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500857SR608510032.56086.421
10,760
9,469
10,416(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500866SR60B8510032.56086.421
12,840
11,300
12,430(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500875SR60BUU8510032.56077.421
14,730
12,963
14,259(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500884SR60UU8510032.56077.421
12,760
11,229
12,352(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500893SR815241.51.2817.10.50.5
1,170
1,030
1,133(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500902SR8011010032.5808621.5
19,350
17,028
18,731(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500911SR80B11010032.5808621.5
21,930
19,299
21,229(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500927SR80BUU11010032.5807721.5
24,120
21,226
23,349(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500936SR80UU11010032.5807721.5
21,670
19,070
20,977(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500945SR8B15241.51.2817.10.50.5
1,660
1,461
1,607(税込)
41日以内出荷
返品不可
49500954SR8UU15241.51.2812.30.50.5
1,560
1,373
1,510(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49500656
2014-01-31
用途: 現状の部品の修理

問題なく交換可能。
製品もメーカー品なので信頼性は問題ないが納期を早くできればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする