オールステンレス鋼製スライドレール

オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375256SNS35S-30-149.2260.3273-152.42549.55228.6228.6304.8481/ペア
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
09375265SNS35S-35-200311.1323.8-203.2304.89.55279.4279.4355.6461/ペア
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375274SNS35S-40-250.8361.9374.6-254355.69.55304.8304.8406.4422/ペア
2,480
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09375283SNS35S-45212.7301.6412.7425.4203.2304.8406.49.55330.2330.2457.2402/ペア
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375292SNS35S-50238.1352.4463.5476.2228.6355.6457.29.55381381508363/ペア
2,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375301SNS35S-55263.5403.2514.3527254406.45089.55406.4406.4558.8333/ペア
3,150
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375317SNS35S-60288.9454565.1577.8279.4457.2558.89.55431.8431.8609.6294/ペア
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375326SNS35S-65314.3504.8615.9628.6304.8508609.69.55482.6482.6660.4265/ペア
3,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09375335SNS35S-70339.7555.6666.7679.4330.2558.8660.49.55508508711.2245/ペア
3,950
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09375335
2020-08-20
用途: 設備部品
株式会社中島製作所

商品的にはOKでなのですが、もう少しスライド長さのバリエーションがあるといい。

対象商品 : 09375256
2016-08-16
用途: 大型トレーラーの工具箱の上げ下げに使った。

取り付けネジをもう少し大きいが使えるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする