曜日別特売

グリースオイルAFB-LF

グリースオイルAFB-LF - THKグリースオイルAFB-LF - THK
(8件のレビュー)

優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。

ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249131AFB-LF GRS+70G1本(70g)
510
499
549(税込)
当日出荷
39249147AFB-LF GRS+400G1本(400g)
910
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 設備に組み込み
製造業

メーカー打ち合わせ時にも、純正品として使われています。
紙箱入りなので区別するのに安心です。

2024-12-12
用途: 良いです、、

通常通り使用出来、問題ありません、扱いやすくてとても気に入っています、またお願いします、

対象商品 : 39249131
2024-06-26
用途: THKのメンテナンス
製造業

とても使いやすく、品質も一定です。
次回も購入予定です

対象商品 : 39249147
2023-09-10
用途: 設備のメンテナンスに使用
製造業

リニヤガイドの製造メーカー推奨品なので一度使用してみました。劇的な違いは分かりませんが耐久性の向上を期待したいです。

対象商品 : 39249131
2019-11-12
用途: CAM(島精機自動裁断機)のメンテナンスで使用

メーカー指定の『グリス』を設備メンテナンスで継続使用中。価格も安く、とても助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39249131
2019-06-14
用途: 草刈機のメンテナンス
製造業

粘度や大きさも適度なので注入口からスムーズに入りました。

対象商品 : 39249147
2018-06-26
用途: バイク整備
その他業種

この価格なのでバイク整備に重宝しています。たぶん一生使える量です。

対象商品 : 39249147
2017-03-10
用途: 機械のメンテナンス
荒川製作所

機械メーカーの指定品だったので安心感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする