曜日別特売

グリースオイルAFE-CA

グリースオイルAFE-CA - THKグリースオイルAFE-CA - THK
(3件のレビュー)

低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。

ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249174AFE-CA GRS+70G1本(70g)
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39249183AFE-CA GRS+400G1本(400g)
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249174
2024-10-24
用途: クリーム用スライドブッシュにしよう

うたい文句の通り、低はつじんのグリースでした。
良いと思います。

対象商品 : 39249174
2019-11-27
用途: 準クリーンルーム内のサビ止め
株式会社城山

機械の非メッキ部品に錆止めとして塗布しています。錆は発生していなく良好。

対象商品 : 39249174
2018-12-27
用途: 脱ガスを嫌う部分の潤滑

光学部品用ステージの潤滑に使用。
臭いはほぼしないので、常温常圧での脱ガスは少ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする