曜日別特売

グリースオイルAFJ

グリースオイルAFJ - THKグリースオイルAFJ - THKグリースオイルAFJ - THK
(3件のレビュー)

幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。
耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。
耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。
低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。
高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。

ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249244AFJ GRS+400G1本(400g)
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39249235AFJ GRS+70G1本(70g)
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249244
2024-08-05
用途: マシニングセンターのボールねじグリースに使用。
株式会社万友製造業

マシニングセンターメーカの指定により使用しています。

対象商品 : 39249244
2022-08-16
用途: MCメンテナンス

機械メーカー指定のため使用しています。代替品があるかどうかもわかりませんし、不具合が出ても困るのでこれを使用しています。今のところモノタロウでの購入が一番安いです。

対象商品 : 39249235
2020-07-03
用途: 社内計測器のXYステージのメンテナンス時
製造業

何年もメンテをしていなかったため、稼働中に気になるきしみ音がしていましたが、本品でグリスアップ後は異音もなくなり、動きもスムーズになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする