曜日別特売

ステンレスコート 耐熱用

ステンレスコート 耐熱用 - ユニテック
(1件のレビュー)

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。

銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG特性耐熱耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級アズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241162耐熱用SIL
5,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33241162
2020-03-01
用途: マフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ塗装してないのですが 違う方のブログを見て 興味がわき 購入しました 耐久性に期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする