曜日別特売

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) - 富士電機
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ数
接点構成
動作方式
ノッチ角度(°)
復帰方式
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007343AH164-SP1B2232a2b-90自動IP40(閉鎖形)
2,400
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007386AH164-SP3B2232a2b-90手動IP40(閉鎖形)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50007395AH164-SP3B3333a3b-90手動IP40(閉鎖形)
2,670
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014133AH165-SP0B1121a1b-90自動操作部:IP65F(防油形)
2,290
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
50014142AH165-SP1B2232a2b-90自動操作部:IP65F(防油形)
2,550
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014176AH165-SP3B2232a2b-90手動操作部:IP65F(防油形)
2,550
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50014185AH165-SP3B3333a3b-90手動操作部:IP65F(防油形)
2,820
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50007334AH164-SP0B2222a2b-90自動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50007352AH164-SP2B1121a1b各位置停止90手動IP40(閉鎖形)
2,140
取扱い終了
返品不可
50007361AH164-SP2B2222a2b-90手動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50007377AH164-SP2B3323a3b-90手動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50007404AH164-SPK1B2232a2b-45自動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50007413AH164-SPK3B2232a2b-45手動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50007422AH164-SPK3B3333a3b-45手動IP40(閉鎖形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50014151AH165-SP2B1121a1b-90手動操作部:IP65F(防油形)
2,290
取扱い終了
返品不可
50014167AH165-SP2B2222a2b-90手動操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50014194AH165-SPK1B2232a2b-45自動操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50014203AH165-SPK3B2232a2b-45手動操作部:IP65F(防油形)
2,550
取扱い終了
返品不可
50014212AH165-SPK3B3333a3b-45手動操作部:IP65F(防油形)
2,820
取扱い終了
返品不可
50012033AH165-2YP1B2232a2b-45自動操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012042AH165-2YP2B1121a1b-90手動操作部:IP65F(防油形)
2,510
取扱い終了
返品不可
50012051AH165-2YP2B2222a2b-90手動操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012067AH165-2YP3B2232a2b-45手動操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
50012076AH165-2YP3B3333a3b-45手動操作部:IP65F(防油形)
3,040
取扱い終了
返品不可
50012085AH165-2YP6B2232a2b-45混合操作部:IP65F(防油形)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする