富士電機
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形
(1件のレビュー)
形状
角
取付穴径(Φmm)
16.2(+0.2~0)
内容量
1個
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011656
AH165-2SZEGM1
AC220
緑
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009373
AH164-ZSGH1
AC110
緑
電球
¥
925
¥
889
¥
978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009391
AH164-ZSGM1
AC220
緑
電球
¥
925
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50009425
AH164-ZSOH1
AC110
橙
電球
¥
925
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011674
AH165-2SZERE3
DC24
赤
LED
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009443
AH164-ZSOM1
AC220
橙
電球
¥
925
¥
889
¥
978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009504
AH164-ZSRH1
AC110
赤
電球
¥
925
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50009522
AH164-ZSRM1
AC220
赤
電球
¥
925
¥
889
¥
978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011683
AH165-2SZEWE3
DC24
乳白
LED
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009592
AH164-ZSWH1
AC110
乳白
電球
¥
925
¥
889
¥
978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50009626
AH164-ZSWM1
AC220
乳白
電球
¥
925
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
50011692
AH165-2SZEWM1
AC220
乳白
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011726
AH165-2SZGH1
AC110
緑
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011762
AH165-2SZRH1
AC110
赤
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
63日以内出荷
返品不可
50011771
AH165-2SZRM1
AC220
赤
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011796
AH165-2SZWE3
DC24
乳白
LED
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011805
AH165-2SZWH1
AC110
乳白
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011814
AH165-2SZWM1
AC220
乳白
電球
¥
1,055
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011647
AH165-2SZEGE3
DC24
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009321
AH164-ZSE3
AC110
-
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009337
AH164-ZSGAA3
DC5
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50011665
AH165-2SZEOE3
DC24
橙
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009346
AH164-ZSGB3
DC12
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009355
AH164-ZSGE
AC/DC24
緑
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009364
AH164-ZSGE3
DC24
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009382
AH164-ZSGH3
AC110
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009407
AH164-ZSGM3
AC220
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009416
AH164-ZSOE3
DC24
橙
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009434
AH164-ZSOH3
AC110
橙
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009452
AH164-ZSOM3
AC220
橙
LED
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
50009461
AH164-ZSRAA3
DC5
赤
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009477
AH164-ZSRB3
DC12
赤
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009486
AH164-ZSRE
AC/DC24
赤
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009495
AH164-ZSRE3
DC24
赤
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009513
AH164-ZSRH3
AC110
赤
LED
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
50009531
AH164-ZSRM3
AC220
赤
LED
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
50009547
AH164-ZSWA3
DC6
乳白
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009556
AH164-ZSWB3
DC12
乳白
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009565
AH164-ZSWE
AC/DC24
乳白
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009574
AH164-ZSWE3
DC24
乳白
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009583
AH164-ZSWH
AC110
乳白
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009601
AH164-ZSWH3
AC110
乳白
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009617
AH164-ZSWM
AC220
乳白
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009635
AH164-ZSWM3
AC220
乳白
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50009644
AH164-ZSXE
AC/DC24
-
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50009653
AH164-ZSYE3
DC24
黄
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50011701
AH165-2SZGE
AC/DC24
緑
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
50011717
AH165-2SZGE3
DC24
緑
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50011735
AH165-2SZOE3
DC24
橙
LED
オープン
取扱い終了
返品不可
50011744
AH165-2SZRE
AC/DC24
赤
電球
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ