Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 - 富士電機
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)Φ32品名照光押しボタンスイッチ内容量1個
全8種類を絞り込む
接点構成
ボタン形状
使用電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
光源
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011841AH165-2VLR11E1a1bキノコ(丸フレーム)白熱AC/DC24
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
50011857AH165-2VLR11E31a1bキノコ(丸フレーム)LEDDC24
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50011866AH165-2VLR11H11a1bキノコ(丸フレーム)ネオンAC110
2,785
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011875AH165-2VLR11M11a1bキノコ(丸フレーム)ネオンAC220
2,785
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011884AH165-2VLR22E32a2bキノコ(丸フレーム)LEDDC24
3,045
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50012103AH165-2YVLR11E31a1bキノコ(角フレーム)LEDDC24
2,785
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012112AH165-2YVLR22E32a2bキノコ(角フレーム)LEDDC24
3,045
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011832AH165-2VLR11B31a1bキノコ(丸フレーム)LEDDC12
2,785
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする