曜日別特売

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) - 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) - 富士電機
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
端子形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
品名
耐電圧(V/min)
定格絶縁電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
相対湿度
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
電気的耐久性
耐振動
耐衝撃(m/s2)
開閉頻度(回/時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015585AH165-VR01-S1bキノコはんだ端子IP65Φ32プッシュロック形押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,900
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50015594AH165-VR022bキノコはんだ端子/タブ端子IP65Φ32プッシュロック形押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50015603AH165-VR02-S2bキノコはんだ端子IP65Φ32プッシュロック形押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
2,240
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
08508315AH165-VR011bキノコはんだ端子/タブ端子IP65FΦ32プッシュロック形押しボタンスイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50011902AH165-2VR222a2bキノコ(丸フレーム)はんだ端子/タブ端子IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
2,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50011911AH165-2VR333a3bキノコ(丸フレーム)はんだ端子/タブ端子IP65FΦ25押釦スイッチ充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500AC/DC250100以上45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)10万回10万回(AC220V 0.7A)共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz誤動作:100、耐久性:5001200(使用率40%)
3,040
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011893AH165-2VR111a1bキノコ(丸フレーム)はんだ端子/タブ端子IP65FΦ25押釦スイッチ----------
2,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする