曜日別特売

Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)

Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) - 富士電機
取付穴径(Φmm)16種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
色(ツマミ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010931AH165-2PL2G11E31a1b902
2,425
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
50010947AH165-2PL2R11E31a1b902
2,425
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010956AH165-2PL2W11E31a1b902乳白
2,425
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010965AH165-2PL3G22E32a2b453
2,685
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010974AH165-2PL3W22E32a2b453乳白
2,685
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする