富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
接点構成
2a2b
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
ボタン形状
ボタン部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010983
AH165-2S2B22
黒
その他(リングセレクト形丸フレーム)
Φ25
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50010992
AH165-2S2G22
緑
その他(リングセレクト形丸フレーム)
Φ25
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50011001
AH165-2S2W22
乳白
その他(リングセレクト形丸フレーム)
Φ25
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50012094
AH165-2YS2B22
黒
その他(リングセレクト形角フレーム)
□25
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください