| 08507642 | AH164-MR11 | モメンタリ | 1a1b | 赤 | キノコ(大形) | 16.2 | (操作部)IP40・閉鎖形 | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | |
|
| 50013257 | AH165-MY11 | モメンタリ | 1a1b | 黄 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50005961 | AH164-M5B11 | オルタネイト | 1a1b | 黒 | 丸(大形) | 16.2 | IP40 | Φ23.5 | 押釦スイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50005977 | AH164-M5B22 | オルタネイト | 2a2b | 黒 | 丸(大形) | 16.2 | IP40 | Φ23.5 | 押釦スイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50005986 | AH164-M5R11 | オルタネイト | 1a1b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP40 | Φ23.5 | 押釦スイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50005995 | AH164-M5R22 | オルタネイト | 2a2b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP40 | Φ23.5 | 押釦スイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50006004 | AH164-MB11 | モメンタリ | 1a1b | 黒 | キノコ(大形) | 16.2 | (操作部)IP40・閉鎖形 | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回以上(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50006013 | AH164-MG11 | モメンタリ | 1a1b | 緑 | キノコ(大形) | 16.2 | (操作部)IP40・閉鎖形 | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回以上(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50006031 | AH164-MY11 | モメンタリ | 1a1b | 黄 | キノコ(大形) | 16.2 | (操作部)IP40・閉鎖形 | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回以上(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50006022 | AH164-MR22 | モメンタリ | 2a2b | 赤 | キノコ(大形) | 16.2 | (操作部)IP40・閉鎖形 | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回以上(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013187 | AH165-M5B11 | オルタネイト | 1a1b | 黒 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013196 | AH165-M5R11 | オルタネイト | 1a1b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013205 | AH165-M5R22 | オルタネイト | 2a2b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 25万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013214 | AH165-MB11 | モメンタリ | 1a1b | 黒 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013223 | AH165-MG11 | モメンタリ | 1a1b | 緑 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013232 | AH165-MR11 | モメンタリ | 1a1b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |
| 50013241 | AH165-MR22 | モメンタリ | 2a2b | 赤 | 丸(大形) | 16.2 | IP65F | Φ23.5 | 押しボタンスイッチ | 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 | AC/DC250 | 100以上 | 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) | -10~70(ただし、氷結、結露なきこと) | 100万回以上 | 10万回(AC220V 0.7A) | 共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz | 誤動作:100、耐久性:500 | 1200(使用率40%) | | | |