Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c - 富士電機
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全96種類を絞り込む
機種
復帰方式
96種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
機種
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49993912AF16JS-0AC1A-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49993937AF16JS-0AC1B-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49993955AF16JS-0AC1C-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49993973AF16JS-0AC1D-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49993991AF16JS-0AC1E-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994016AF16JS-0AC1F-薄形自動(左←右)
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994296AF16JS-2AC1B-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994314AF16JS-2AC1C-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994332AF16JS-2AC1D-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994357AF16JS-2AC1E-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994375AF16JS-2AC1F-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994533AF16JS-2BC1B-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994551AF16JS-2BC1C-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994576AF16JS-2BC1D-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994594AF16JS-2BC1E-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994612AF16JS-2BC1F-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994777AF16JS-2DC1B-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994795AF16JS-2DC1C-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994813AF16JS-2DC1D-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994831AF16JS-2DC1E-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
49994856AF16JS-2DC1F-薄形手動
3,280
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040137AR16JS-0AC1AAR16509標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040155AR16JS-0AC1BAR16510標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040173AR16JS-0AC1CAR16511標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040191AR16JS-0AC1DAR16512標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040216AR16JS-0AC1EAR16513標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040234AR16JS-0AC1FAR16514標準形自動(左←右)
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040496AR16JS-2AC1AAR16473標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50040514AR16JS-2AC1BAR16474標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040532AR16JS-2AC1CAR16475標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040557AR16JS-2AC1DAR16476標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040575AR16JS-2AC1EAR16477標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040593AR16JS-2AC1FAR16478標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040733AR16JS-2BC1AAR16485標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040751AR16JS-2BC1BAR16486標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040776AR16JS-2BC1CAR16487標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040794AR16JS-2BC1DAR16488標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040812AR16JS-2BC1EAR16489標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040837AR16JS-2BC1FAR16490標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040977AR16JS-2DC1AAR16497標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040995AR16JS-2DC1BAR16498標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50041013AR16JS-2DC1CAR16499標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50041031AR16JS-2DC1DAR16500標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50041056AR16JS-2DC1EAR16501標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50041074AR16JS-2DC1FAR16502標準形手動
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50040146AR16JS-0AC1AAR16D29標準形自動(左←右)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50040505AR16JS-2AC1AAR16C93標準形手動
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50040742AR16JS-2BC1AAR16D05標準形手動
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50040986AR16JS-2DC1AAR16D17標準形手動
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49993921AF16JS-0AC1A-薄形自動(左←右)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50040146AR16JS-0AC1A50040137AR16JS-0AC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
50040505AR16JS-2AC1A50040496AR16JS-2AC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
50040742AR16JS-2BC1A50040733AR16JS-2BC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
50040986AR16JS-2DC1A50040977AR16JS-2DC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c富士電機1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする