Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) - 富士電機
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全280種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
280種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
規格
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49991295AF16JR-0AC1B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991313AF16JR-0AC1C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991331AF16JR-0AC1D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991356AF16JR-0AC1E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991374AF16JR-0AC1F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991392AF16JR-0AC2A19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991417AF16JR-0AC2B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991435AF16JR-0AC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991453AF16JR-0AC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991471AF16JR-0AC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991496AF16JR-0AC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991532AF16JR-1EC2B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991557AF16JR-1EC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991575AF16JR-1EC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991593AF16JR-1EC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991611AF16JR-1EC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991715AF16JR-2AC1E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991733AF16JR-2AC1F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991812AF16JR-2AC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991837AF16JR-2AC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991855AF16JR-2AC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991891AF16JR-2BC1B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991934AF16JR-2BC1D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49991952AF16JR-2BC1E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992031AF16JR-2BC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992056AF16JR-2BC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992074AF16JR-2BC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992092AF16JR-2BC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992135AF16JR-2DC1B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992153AF16JR-2DC1C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992171AF16JR-2DC1D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992196AF16JR-2DC1E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992214AF16JR-2DC1F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC1c902
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992232AF16JR-2DC2A19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992257AF16JR-2DC2B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992275AF16JR-2DC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992311AF16JR-2DC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992336AF16JR-2DC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c902
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992354AF16JR-3AC2A19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992397AF16JR-3AC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992415AF16JR-3AC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992433AF16JR-3AC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992451AF16JR-3AC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992476AF16JR-3BC2A19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992494AF16JR-3BC2B19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992512AF16JR-3BC2C19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992537AF16JR-3BC2D19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992555AF16JR-3BC2E19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992573AF16JR-3BC2F19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49992591AF16JR-3CC2A19.2UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC2c453
3,535
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする