Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形) - 富士電機
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角ツマミ形色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全32種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
接点構成
耐電圧
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49999512AF16PT-0C1B-1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,380
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999537AF16PT-0C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999555AF16PT-1C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999573AF16PT-2C1B-1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49999591AF16PT-2C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999616AF16PT-3C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999634AF16PT-6C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999652AF16PT-7C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,635
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045737AR16PT-0C1BAR164031c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,060
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045755AR16PT-0C2BAR164042c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,315
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045782AR16PT-1C2BAR16C362c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,315
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045807AR16PT-2C1BAR16C211c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50045825AR16PT-2C2BAR16C222c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,315
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
50045843AR16PT-3C2BAR16C332c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,315
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045852AR16PT-6C2BAR164142c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,315
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045877AR16PT-7C2BAR164152c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
2,315
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
49999564AF16PT-1C2BAF16A362c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49999582AF16PT-2C1BAF16A211c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49999607AF16PT-2C2BAF16A222c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49999625AF16PT-3C2BAF16A332c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50045773AR16PT-1C2BAR164162c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
3,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
50045791AR16PT-2C1BAR164011c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
2,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
50045816AR16PT-2C2BAR164022c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
3,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
50045834AR16PT-3C2BAR164132c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
3,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
49999521AF16PT-0C1B-1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
49999546AF16PT-0C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
49999643AF16PT-6C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
49999661AF16PT-7C2B-2c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
50045746AR16PT-0C1BAR16C231c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
50045764AR16PT-0C2BAR16C242c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間902
オープン
取扱い終了
返品不可
50045861AR16PT-6C2BAR16C342c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
50045886AR16PT-7C2BAR16C352c充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間453
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49999564AF16PT-1C2B49999555AF16PT-1C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
49999582AF16PT-2C1B49999573AF16PT-2C1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
49999607AF16PT-2C2B49999591AF16PT-2C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
49999625AF16PT-3C2B49999616AF16PT-3C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
50045773AR16PT-1C2B50045782AR16PT-1C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
50045791AR16PT-2C1B50045807AR16PT-2C1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
50045816AR16PT-2C2B50045825AR16PT-2C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
50045834AR16PT-3C2B50045843AR16PT-3C2B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする