曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c - 富士電機
取付穴径(Φmm)16接点構成1c種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全96種類を絞り込む
機種
96種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
耐電圧
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49996572AF16JT-0AC1B-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996597AF16JT-0AC1C-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996615AF16JT-0AC1D-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996633AF16JT-0AC1E-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996651AF16JT-0AC1F-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996913AF16JT-2AC1A-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
49996947AF16JT-2AC1B-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
49996974AF16JT-2AC1D-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996992AF16JT-2AC1E-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997175AF16JT-2BC1B-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997193AF16JT-2BC1C-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997211AF16JT-2BC1D-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997236AF16JT-2BC1E-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997254AF16JT-2BC1F-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997412AF16JT-2DC1B-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997437AF16JT-2DC1C-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997455AF16JT-2DC1D-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997473AF16JT-2DC1E-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
49997491AF16JT-2DC1F-充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
3,280
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042772AR16JT-0AC1AAR16461充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042797AR16JT-0AC1BAR16462充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042815AR16JT-0AC1CAR16463充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042833AR16JT-0AC1DAR16464充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042851AR16JT-0AC1EAR16465充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50042876AR16JT-0AC1FAR16466充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043131AR16JT-2AC1AAR16425充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50043156AR16JT-2AC1BAR16426充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043174AR16JT-2AC1CAR16427充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043192AR16JT-2AC1DAR16428充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043217AR16JT-2AC1EAR16429充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043235AR16JT-2AC1FAR16430充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
50043375AR16JT-2BC1AAR16437充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
50043393AR16JT-2BC1BAR16438充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043411AR16JT-2BC1CAR16439充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043436AR16JT-2BC1DAR16440充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043454AR16JT-2BC1EAR16441充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043472AR16JT-2BC1FAR16442充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043612AR16JT-2DC1AAR16449充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043637AR16JT-2DC1BAR16450充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043655AR16JT-2DC1CAR16451充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043673AR16JT-2DC1DAR16452充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043691AR16JT-2DC1EAR16453充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
50043716AR16JT-2DC1FAR16454充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
2,970
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
49996931AF16JT-2AC1BAF16326充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)薄形
4,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
50042781AR16JT-0AC1AAR16C81充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50043147AR16JT-2AC1AAR16C45充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
50043165AR16JT-2AC1BAR16C46充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50043183AR16JT-2AC1CAR16C47充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50043201AR16JT-2AC1DAR16C48充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50043384AR16JT-2BC1AAR16C57充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)標準形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49996931AF16JT-2AC1B49996947AF16JT-2AC1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
50042781AR16JT-0AC1A50042772AR16JT-0AC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
50043147AR16JT-2AC1A50043131AR16JT-2AC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
50043165AR16JT-2AC1B50043156AR16JT-2AC1B画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
50043183AR16JT-2AC1C50043174AR16JT-2AC1C画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
50043201AR16JT-2AC1D50043192AR16JT-2AC1D画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
50043384AR16JT-2BC1A50043375AR16JT-2BC1A画像準備中Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c富士電機1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする