曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) - 富士電機
ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
品名
使用電圧(V)
相対湿度
使用周囲温度(℃)
保存温度(℃)
機械的耐久性
電気的耐久性
短絡保護装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50032464AR16F0N-C1E3A照光式モメンタリ1cアンバー照光押しボタンスイッチランプ:AC/DC2445~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50032482AR16F0N-C1E3G照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチランプ:AC/DC2445~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50032507AR16F0N-C1E3R照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチランプ:AC/DC2445~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,440
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
50032823AR16F0N-C2E3A照光式モメンタリ2cアンバー照光押しボタンスイッチランプ:AC/DC2445~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033243AR16F0T-C1B非照光式モメンタリ1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
50033426AR16F0T-C2R非照光式モメンタリ2c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~70100万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,415
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50034564AR16F5N-C1E3Y照光式オルタネイト1c照光押しボタンスイッチランプ:AC/DC2445~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~7025万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,510
1,498
1,648(税込)
41日以内出荷
返品不可
50035246AR16F5T-C1B非照光式オルタネイト1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~7025万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,240
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
50035343AR16F5T-C1Y非照光式オルタネイト1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~7025万回以上AC220V 0.7Aにて、10万回以上gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
1,240
1,198
1,318(税込)
41日以内出荷
返品不可
50032227AR16F0N-C1A3A照光式モメンタリ1cアンバー照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032245AR16F0N-C1A3G照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032281AR16F0N-C1A3S照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032306AR16F0N-C1A3W照光式モメンタリ1c乳白照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032324AR16F0N-C1A3Y照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032342AR16F0N-C1B3A照光式モメンタリ1cアンバー照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032385AR16F0N-C1B3R照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032403AR16F0N-C1B3S照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032421AR16F0N-C1B3W照光式モメンタリ1c乳白照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032446AR16F0N-C1B3Y照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032525AR16F0N-C1E3S照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032543AR16F0N-C1E3W照光式モメンタリ1c乳白照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032561AR16F0N-C1E3Y照光式モメンタリ1c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032586AR16F0N-C2A3A照光式モメンタリ2cアンバー照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032604AR16F0N-C2A3G照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032622AR16F0N-C2A3R照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032665AR16F0N-C2A3W照光式モメンタリ2c乳白照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032683AR16F0N-C2A3Y照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032701AR16F0N-C2B3A照光式モメンタリ2cアンバー照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032726AR16F0N-C2B3G照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032744AR16F0N-C2B3R照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032787AR16F0N-C2B3W照光式モメンタリ2c乳白照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032805AR16F0N-C2B3Y照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032841AR16F0N-C2E3G照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032866AR16F0N-C2E3R照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032884AR16F0N-C2E3S照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50032927AR16F0N-C2E3Y照光式モメンタリ2c照光押しボタンスイッチAC/DC2445~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033225AR16F0T-C1A非照光式モメンタリ1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033261AR16F0T-C1G非照光式モメンタリ1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033286AR16F0T-C1R非照光式モメンタリ1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033304AR16F0T-C1S非照光式モメンタリ1c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033322AR16F0T-C1W非照光式モメンタリ1c乳白-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
1,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033383AR16F0T-C2B非照光式モメンタリ2c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033401AR16F0T-C2G非照光式モメンタリ2c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033444AR16F0T-C2S非照光式モメンタリ2c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033462AR16F0T-C2W非照光式モメンタリ2c乳白-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
2,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
50033487AR16F0T-C2Y非照光式モメンタリ2c-押しボタンスイッチ-45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+70100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50034223AR16F5N-C1A3A照光式オルタネイト1cアンバー照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+7025万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50034327AR16F5N-C1A3Y照光式オルタネイト1c照光押しボタンスイッチAC/DC645~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+7025万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50034406AR16F5N-C1B3S照光式オルタネイト1c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+7025万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50034442AR16F5N-C1B3Y照光式オルタネイト1c照光押しボタンスイッチAC/DC1245~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)-40~+7025万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50032227AR16F0N-C1A3A50032211AR16F0N-C1A3AAR16F0N-C1A3A Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032211Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032245AR16F0N-C1A3G50032236AR16F0N-C1A3GAR16F0N-C1A3G Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032236Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032281AR16F0N-C1A3S50032272AR16F0N-C1A3SAR16F0N-C1A3S Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032272Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
50032306AR16F0N-C1A3W50032297AR16F0N-C1A3WAR16F0N-C1A3W Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032297Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032324AR16F0N-C1A3Y50032315AR16F0N-C1A3YAR16F0N-C1A3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032315Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032342AR16F0N-C1B3A50032333AR16F0N-C1B3AAR16F0N-C1B3A Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032333Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032385AR16F0N-C1B3R50032376AR16F0N-C1B3RAR16F0N-C1B3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032376Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032403AR16F0N-C1B3S50032394AR16F0N-C1B3SAR16F0N-C1B3S Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032394Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
50032421AR16F0N-C1B3W50032412AR16F0N-C1B3WAR16F0N-C1B3W Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032412Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032446AR16F0N-C1B3Y50032437AR16F0N-C1B3YAR16F0N-C1B3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032437Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032525AR16F0N-C1E3S50032516AR16F0N-C1E3SAR16F0N-C1E3S Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032516Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
50032543AR16F0N-C1E3W50032534AR16F0N-C1E3WAR16F0N-C1E3W Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032534Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032561AR16F0N-C1E3Y50032552AR16F0N-C1E3YAR16F0N-C1E3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032552Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50032586AR16F0N-C2A3A50032577AR16F0N-C2A3AAR16F0N-C2A3A Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032577Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032604AR16F0N-C2A3G50032595AR16F0N-C2A3GAR16F0N-C2A3G Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032595Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032622AR16F0N-C2A3R50032613AR16F0N-C2A3RAR16F0N-C2A3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032613Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032665AR16F0N-C2A3W50032656AR16F0N-C2A3WAR16F0N-C2A3W Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032656Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032683AR16F0N-C2A3Y50032674AR16F0N-C2A3YAR16F0N-C2A3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032674Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032701AR16F0N-C2B3A50032692AR16F0N-C2B3AAR16F0N-C2B3A Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032692Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032726AR16F0N-C2B3G50032717AR16F0N-C2B3GAR16F0N-C2B3G Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032717Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032744AR16F0N-C2B3R50032735AR16F0N-C2B3RAR16F0N-C2B3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032735Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032787AR16F0N-C2B3W50032771AR16F0N-C2B3WAR16F0N-C2B3W Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032771Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032805AR16F0N-C2B3Y50032796AR16F0N-C2B3YAR16F0N-C2B3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032796Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032841AR16F0N-C2E3G50032832AR16F0N-C2E3GAR16F0N-C2E3G Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032832Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
50032866AR16F0N-C2E3R50032857AR16F0N-C2E3RAR16F0N-C2E3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032857Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50032884AR16F0N-C2E3S50032875AR16F0N-C2E3SAR16F0N-C2E3S Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032875Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
50032927AR16F0N-C2E3Y50032911AR16F0N-C2E3YAR16F0N-C2E3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50032911Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
50033225AR16F0T-C1A50033216AR16F0T-C1AAR16F0T-C1A Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033216Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
50033261AR16F0T-C1G50033252AR16F0T-C1GAR16F0T-C1G Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033252Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
50033286AR16F0T-C1R50033277AR16F0T-C1RAR16F0T-C1R Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033277Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
50033304AR16F0T-C1S50033295AR16F0T-C1SAR16F0T-C1S Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033295Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
50033322AR16F0T-C1W50033313AR16F0T-C1WAR16F0T-C1W Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033313Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
50033383AR16F0T-C2B50033374AR16F0T-C2BAR16F0T-C2B Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033374Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50033401AR16F0T-C2G50033392AR16F0T-C2GAR16F0T-C2G Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033392Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50033444AR16F0T-C2S50033435AR16F0T-C2SAR16F0T-C2S Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033435Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50033462AR16F0T-C2W50033453AR16F0T-C2WAR16F0T-C2W Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033453Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50033487AR16F0T-C2Y50033471AR16F0T-C2YAR16F0T-C2Y Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50033471Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50034223AR16F5N-C1A3A50034214AR16F5N-C1A3AAR16F5N-C1A3A Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034214Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50034327AR16F5N-C1A3Y50034311AR16F5N-C1A3YAR16F5N-C1A3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034311Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
50034406AR16F5N-C1B3S50034397AR16F5N-C1B3SAR16F5N-C1B3S Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034397Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
50034442AR16F5N-C1B3Y50034433AR16F5N-C1B3YAR16F5N-C1B3Y Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034433Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする