曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形)

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形) - 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(薄形)(角平形) - 富士電機
ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
機械的耐久性
電気的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49986361AF16F0M-C1E3Y照光式モメンタリ1c100万回以上AC220V 0.7Aにて;10万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986027AF16F0M-C1A3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986045AF16F0M-C1A3G照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986063AF16F0M-C1A3R照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986081AF16F0M-C1A3S照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986106AF16F0M-C1A3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986124AF16F0M-C1A3Y照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986142AF16F0M-C1B3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986185AF16F0M-C1B3R照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986221AF16F0M-C1B3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986264AF16F0M-C1E3A照光式モメンタリ1cアンバー100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986282AF16F0M-C1E3G照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986307AF16F0M-C1E3R照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986325AF16F0M-C1E3S照光式モメンタリ1c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986343AF16F0M-C1E3W照光式モメンタリ1c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986404AF16F0M-C2A3G照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986422AF16F0M-C2A3R照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986465AF16F0M-C2A3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986483AF16F0M-C2A3Y照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986501AF16F0M-C2B3A照光式モメンタリ2cアンバー100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986562AF16F0M-C2B3S照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986587AF16F0M-C2B3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986605AF16F0M-C2B3Y照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986623AF16F0M-C2E3A照光式モメンタリ2cアンバー100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986641AF16F0M-C2E3G照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986666AF16F0M-C2E3R照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986684AF16F0M-C2E3S照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986702AF16F0M-C2E3W照光式モメンタリ2c乳白100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49986727AF16F0M-C2E3Y照光式モメンタリ2c100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987752AF16F0S-C1B非照光式モメンタリ1c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987786AF16F0S-C1R非照光式モメンタリ1c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987804AF16F0S-C1S非照光式モメンタリ1c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987822AF16F0S-C1W非照光式モメンタリ1c乳白-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
2,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987847AF16F0S-C1Y非照光式モメンタリ1c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987865AF16F0S-C2A非照光式モメンタリ2c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987901AF16F0S-C2G非照光式モメンタリ2c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987926AF16F0S-C2R非照光式モメンタリ2c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987944AF16F0S-C2S非照光式モメンタリ2c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987962AF16F0S-C2W非照光式モメンタリ2c乳白-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49987987AF16F0S-C2Y非照光式モメンタリ2c-100万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989003AF16F5M-C1A3A照光式オルタネイト1cアンバー25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989021AF16F5M-C1A3G照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989082AF16F5M-C1A3W照光式オルタネイト1c乳白25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989107AF16F5M-C1A3Y照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989125AF16F5M-C1B3A照光式オルタネイト1cアンバー25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989143AF16F5M-C1B3G照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989161AF16F5M-C1B3R照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989186AF16F5M-C1B3S照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989204AF16F5M-C1B3W照光式オルタネイト1c乳白25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49989222AF16F5M-C1B3Y照光式オルタネイト1c25万回以上10万回以上(AC220V 0.7A)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49986027AF16F0M-C1A3A49986011AF16F0M-C1A3AAF16F0M-C1A3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986011Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986045AF16F0M-C1A3G49986036AF16F0M-C1A3GAF16F0M-C1A3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986036Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986063AF16F0M-C1A3R49986054AF16F0M-C1A3RAF16F0M-C1A3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986054Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986081AF16F0M-C1A3S49986072AF16F0M-C1A3SAF16F0M-C1A3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986072Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986106AF16F0M-C1A3W49986097AF16F0M-C1A3WAF16F0M-C1A3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986097Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986124AF16F0M-C1A3Y49986115AF16F0M-C1A3YAF16F0M-C1A3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986115Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986142AF16F0M-C1B3A49986133AF16F0M-C1B3AAF16F0M-C1B3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986133Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986185AF16F0M-C1B3R49986176AF16F0M-C1B3RAF16F0M-C1B3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986176Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986221AF16F0M-C1B3W49986212AF16F0M-C1B3WAF16F0M-C1B3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986212Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986264AF16F0M-C1E3A49986255AF16F0M-C1E3AAF16F0M-C1E3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986255Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986282AF16F0M-C1E3G49986273AF16F0M-C1E3GAF16F0M-C1E3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986273Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986307AF16F0M-C1E3R49986291AF16F0M-C1E3RAF16F0M-C1E3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986291Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986325AF16F0M-C1E3S49986316AF16F0M-C1E3SAF16F0M-C1E3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986316Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986343AF16F0M-C1E3W49986334AF16F0M-C1E3WAF16F0M-C1E3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986334Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49986404AF16F0M-C2A3G49986395AF16F0M-C2A3GAF16F0M-C2A3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986395Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986422AF16F0M-C2A3R49986413AF16F0M-C2A3RAF16F0M-C2A3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986413Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986465AF16F0M-C2A3W49986456AF16F0M-C2A3WAF16F0M-C2A3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986456Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986483AF16F0M-C2A3Y49986474AF16F0M-C2A3YAF16F0M-C2A3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986474Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986501AF16F0M-C2B3A49986492AF16F0M-C2B3AAF16F0M-C2B3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986492Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986562AF16F0M-C2B3S49986553AF16F0M-C2B3SAF16F0M-C2B3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986553Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
49986587AF16F0M-C2B3W49986571AF16F0M-C2B3WAF16F0M-C2B3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986571Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986605AF16F0M-C2B3Y49986596AF16F0M-C2B3YAF16F0M-C2B3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986596Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986623AF16F0M-C2E3A49986614AF16F0M-C2E3AAF16F0M-C2E3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986614Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986641AF16F0M-C2E3G49986632AF16F0M-C2E3GAF16F0M-C2E3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986632Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986666AF16F0M-C2E3R49986657AF16F0M-C2E3RAF16F0M-C2E3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986657Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986684AF16F0M-C2E3S49986675AF16F0M-C2E3SAF16F0M-C2E3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986675Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
49986702AF16F0M-C2E3W49986693AF16F0M-C2E3WAF16F0M-C2E3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986693Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49986727AF16F0M-C2E3Y49986711AF16F0M-C2E3YAF16F0M-C2E3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986711Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
49987752AF16F0S-C1B49987743AF16F0S-C1BAF16F0S-C1B Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987743Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
49987786AF16F0S-C1R49987777AF16F0S-C1RAF16F0S-C1R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987777Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
49987804AF16F0S-C1S49987795AF16F0S-C1SAF16F0S-C1S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987795Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
49987822AF16F0S-C1W49987813AF16F0S-C1WAF16F0S-C1W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987813Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
49987847AF16F0S-C1Y49987831AF16F0S-C1YAF16F0S-C1Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987831Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
49987865AF16F0S-C2A49987856AF16F0S-C2AAF16F0S-C2A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987856Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49987901AF16F0S-C2G49987892AF16F0S-C2GAF16F0S-C2G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987892Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49987926AF16F0S-C2R49987917AF16F0S-C2RAF16F0S-C2R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987917Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49987944AF16F0S-C2S49987935AF16F0S-C2SAF16F0S-C2S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987935Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49987962AF16F0S-C2W49987953AF16F0S-C2WAF16F0S-C2W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987953Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49987987AF16F0S-C2Y49987971AF16F0S-C2YAF16F0S-C2Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49987971Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
49989003AF16F5M-C1A3A49988994AF16F5M-C1A3AAF16F5M-C1A3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49988994Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989021AF16F5M-C1A3G49989012AF16F5M-C1A3GAF16F5M-C1A3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989012Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989082AF16F5M-C1A3W49989073AF16F5M-C1A3WAF16F5M-C1A3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989073Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989107AF16F5M-C1A3Y49989091AF16F5M-C1A3YAF16F5M-C1A3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989091Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989125AF16F5M-C1B3A49989116AF16F5M-C1B3AAF16F5M-C1B3A Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989116Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989143AF16F5M-C1B3G49989134AF16F5M-C1B3GAF16F5M-C1B3G Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989134Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989161AF16F5M-C1B3R49989152AF16F5M-C1B3RAF16F5M-C1B3R Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989152Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989186AF16F5M-C1B3S49989177AF16F5M-C1B3SAF16F5M-C1B3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989177Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
49989204AF16F5M-C1B3W49989195AF16F5M-C1B3WAF16F5M-C1B3W Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989195Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
49989222AF16F5M-C1B3Y49989213AF16F5M-C1B3YAF16F5M-C1B3Y Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49989213Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)富士電機1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする