曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 - 富士電機
種類照光式ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500内容量1個
全72種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
72種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50031536AR16F0M-C1A3Rモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031572AR16F0M-C1A3Wモメンタリ1c乳白AC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031597AR16F0M-C1A3Yモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031493AR16F0M-C1A3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC6100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031554AR16F0M-C1A3Sモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,900
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033514AR16F5M-C1A3Gオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033532AR16F5M-C1A3Rオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033575AR16F5M-C1A3Wオルタネイト1c乳白AC/DC625万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033557AR16F5M-C1A3Sオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,970
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031877AR16F0M-C2A3Gモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031895AR16F0M-C2A3Rモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031931AR16F0M-C2A3Wモメンタリ2c乳白AC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031956AR16F0M-C2A3Yモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031913AR16F0M-C2A3Sモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
2,155
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033873AR16F5M-C2A3Gオルタネイト2cAC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033891AR16F5M-C2A3Rオルタネイト2cAC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033934AR16F5M-C2A3Wオルタネイト2c乳白AC/DC625万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033916AR16F5M-C2A3Sオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,225
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031633AR16F0M-C1B3Gモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031615AR16F0M-C1B3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC12100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031676AR16F0M-C1B3Sモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,900
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033636AR16F5M-C1B3Gオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033654AR16F5M-C1B3Rオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
22日以内出荷
返品不可
50033697AR16F5M-C1B3Wオルタネイト1c乳白AC/DC1225万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033672AR16F5M-C1B3Sオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,970
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031992AR16F0M-C2B3Gモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032017AR16F0M-C2B3Rモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032053AR16F0M-C2B3Wモメンタリ2c乳白AC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032071AR16F0M-C2B3Yモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031974AR16F0M-C2B3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC12100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033995AR16F5M-C2B3Gオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033977AR16F5M-C2B3Aオルタネイト2cアンバーAC/DC1225万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50031755AR16F0M-C1E3Gモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50031782AR16F0M-C1E3Rモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
50031816AR16F0M-C1E3Wモメンタリ1c乳白AC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50031834AR16F0M-C1E3Yモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50031737AR16F0M-C1E3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC24100万回以上
1,440
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033751AR16F5M-C1E3Gオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033776AR16F5M-C1E3Rオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50033821AR16F5M-C1E3Wオルタネイト1c乳白AC/DC2425万回以上
1,510
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
50033846AR16F5M-C1E3Yオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,510
1,498
1,648(税込)
41日以内出荷
返品不可
50033733AR16F5M-C1E3Aオルタネイト1cアンバーAC/DC2425万回以上
1,510
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032114AR16F0M-C2E3Gモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032132AR16F0M-C2E3Rモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032175AR16F0M-C2E3Wモメンタリ2c乳白AC/DC24100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50032193AR16F0M-C2E3Yモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50032096AR16F0M-C2E3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC24100万回以上
1,695
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
50034135AR16F5M-C2E3Rオルタネイト2cAC/DC2425万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50034171AR16F5M-C2E3Wオルタネイト2c乳白AC/DC2425万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50034196AR16F5M-C2E3Yオルタネイト2cAC/DC2425万回以上
1,765
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする