曜日別特売

Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16

Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 - 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 - 富士電機
種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
使用電圧(V)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49986754AF16F0N-C1A3Gモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986815AF16F0N-C1A3Wモメンタリ1c乳白AC/DC6100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986833AF16F0N-C1A3Yモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986736AF16F0N-C1A3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC6100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986797AF16F0N-C1A3Sモメンタリ1cAC/DC6100万回以上
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989755AF16F5N-C1A3Rオルタネイト1cAC/DC625万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989791AF16F5N-C1A3Wオルタネイト1c乳白AC/DC625万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989712AF16F5N-C1A3Aオルタネイト1cアンバーAC/DC625万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989773AF16F5N-C1A3Sオルタネイト1cAC/DC625万回以上
2,300
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987113AF16F0N-C2A3Gモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987174AF16F0N-C2A3Wモメンタリ2c乳白AC/DC6100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987192AF16F0N-C2A3Yモメンタリ2cAC/DC6100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987095AF16F0N-C2A3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC6100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990096AF16F5N-C2A3Gオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990114AF16F5N-C2A3Rオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990157AF16F5N-C2A3Wオルタネイト2c乳白AC/DC625万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990175AF16F5N-C2A3Yオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990071AF16F5N-C2A3Aオルタネイト2cアンバーAC/DC625万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990132AF16F5N-C2A3Sオルタネイト2cAC/DC625万回以上
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986876AF16F0N-C1B3Gモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986894AF16F0N-C1B3Rモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986937AF16F0N-C1B3Wモメンタリ1c乳白AC/DC12100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986955AF16F0N-C1B3Yモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986851AF16F0N-C1B3Aモメンタリ1cアンバーAC/DC12100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
49986912AF16F0N-C1B3Sモメンタリ1cAC/DC12100万回以上
2,220
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989852AF16F5N-C1B3Gオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989877AF16F5N-C1B3Rオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989913AF16F5N-C1B3Wオルタネイト1c乳白AC/DC1225万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989931AF16F5N-C1B3Yオルタネイト1cAC/DC1225万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987235AF16F0N-C2B3Gモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987253AF16F0N-C2B3Rモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987271AF16F0N-C2B3Sモメンタリ2cAC/DC12100万回以上
2,475
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990211AF16F5N-C2B3Gオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990272AF16F5N-C2B3Wオルタネイト2c乳白AC/DC1225万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990297AF16F5N-C2B3Yオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990193AF16F5N-C2B3Aオルタネイト2cアンバーAC/DC1225万回以上
2,095
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49990254AF16F5N-C2B3Sオルタネイト2cAC/DC1225万回以上
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987007AF16F0N-C1E3Gモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
49987016AF16F0N-C1E3Rモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49987061AF16F0N-C1E3Wモメンタリ1c乳白AC/DC24100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
49987077AF16F0N-C1E3Yモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49987034AF16F0N-C1E3Sモメンタリ1cAC/DC24100万回以上
2,220
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49990035AF16F5N-C1E3Wオルタネイト1c乳白AC/DC2425万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990053AF16F5N-C1E3Yオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49989956AF16F5N-C1E3Aオルタネイト1cアンバーAC/DC2425万回以上
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
49990017AF16F5N-C1E3Sオルタネイト1cAC/DC2425万回以上
2,300
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987357AF16F0N-C2E3Gモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
49987411AF16F0N-C2E3Wモメンタリ2c乳白AC/DC24100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
49987436AF16F0N-C2E3Yモメンタリ2cAC/DC24100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49987332AF16F0N-C2E3Aモメンタリ2cアンバーAC/DC24100万回以上
2,015
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする