曜日別特売

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) - 富士電機
定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全252種類を絞り込む
レンズ色
252種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
レンズ色
耐電圧
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124593DF16F0L-A3A照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124611DF16F0L-A3G照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124636DF16F0L-A3R照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124654DF16F0L-A3S照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124672DF16F0L-A3W照光押しボタン乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124697DF16F0L-A3Y照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124715DF16F0L-B3A照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124733DF16F0L-B3G照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124751DF16F0L-B3R照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124794DF16F0L-B3W照光押しボタン乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124812DF16F0L-B3Y照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124837DF16F0L-E3A照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124855DF16F0L-E3G照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50124873DF16F0L-E3R照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50124891DF16F0L-E3S照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124916DF16F0L-E3W照光押しボタン乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50124934DF16F0L-E3Y照光押しボタン充電部対アース間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124952DF16F0M-A3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124977DF16F0M-A3G表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50124995DF16F0M-A3R表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125013DF16F0M-A3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125031DF16F0M-A3W表示灯乳白充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125056DF16F0M-A3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125074DF16F0M-B3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125092DF16F0M-B3G表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125117DF16F0M-B3R表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125135DF16F0M-B3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125144DF16F0M-B3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125153DF16F0M-B3W表示灯乳白充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125171DF16F0M-B3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125187DF16F0M-B3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125196DF16F0M-E3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125214DF16F0M-E3G表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125232DF16F0M-E3R表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125266DF16F0M-E3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125275DF16F0M-E3W表示灯乳白充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125293DF16F0M-E3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125311DF16F0N-A3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125336DF16F0N-A3G表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125354DF16F0N-A3R表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125372DF16F0N-A3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125397DF16F0N-A3W表示灯乳白充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125415DF16F0N-A3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125433DF16F0N-B3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125451DF16F0N-B3G表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125476DF16F0N-B3R表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125494DF16F0N-B3S表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,750
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125512DF16F0N-B3W表示灯乳白充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125537DF16F0N-B3Y表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50125555DF16F0N-E3A表示灯充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする