曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ - 富士電機
品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全57種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
57種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
ボタン部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50025561AM22E0R-01Bモメンタリ1b丸(突形)Φ24
675
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
50025577AM22E0R-01Rモメンタリ1b丸(突形)Φ24
675
629
692(税込)
当日出荷
50025586AM22E0R-10Bモメンタリ1a丸(突形)Φ24
675
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
50025595AM22E0R-10Gモメンタリ1a丸(突形)Φ24
675
599
659(税込)
当日出荷
50025604AM22E0R-10Rモメンタリ1a丸(突形)Φ24
675
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
50025613AM22E0R-11Bモメンタリ1a1b丸(突形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025622AM22E0R-11Rモメンタリ1a1b丸(突形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
50025841AM22F0R-01Bモメンタリ1b丸(平形)Φ24
675
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025857AM22F0R-01Gモメンタリ1b丸(平形)Φ24
675
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
50025866AM22F0R-01Rモメンタリ1b丸(平形)Φ24
675
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
50025875AM22F0R-01RZMモメンタリ1b丸(平形)Φ24
945
899
989(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025884AM22F0R-01Tモメンタリ1b緑赤黒丸(平形)Φ24
720
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
50025893AM22F0R-01Yモメンタリ1b丸(平形)Φ24
675
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025902AM22F0R-02Bモメンタリ2b丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025911AM22F0R-02Rモメンタリ2b丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025927AM22F0R-10Bモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
50025936AM22F0R-10BZMモメンタリ1a丸(平形)Φ24
945
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025945AM22F0R-10Gモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50025954AM22F0R-10GZMモメンタリ1a丸(平形)Φ24
945
899
989(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025963AM22F0R-10Rモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
50025972AM22F0R-10RZMモメンタリ1a丸(平形)Φ24
945
899
989(税込)
23日以内出荷
返品不可
50025981AM22F0R-10Sモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
50025997AM22F0R-10Tモメンタリ1a緑赤黒丸(平形)Φ24
720
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026006AM22F0R-10Wモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026015AM22F0R-10Yモメンタリ1a丸(平形)Φ24
675
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026024AM22F0R-10YZMモメンタリ1a丸(平形)Φ24
945
899
989(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026033AM22F0R-11Bモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,020
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026042AM22F0R-11Gモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,020
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026051AM22F0R-11GZMモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,290
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026067AM22F0R-11Rモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,020
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026076AM22F0R-11RZMモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,290
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026085AM22F0R-11Sモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,020
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026094AM22F0R-11Tモメンタリ1a1b緑赤黒丸(平形)Φ24
1,065
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026103AM22F0R-11Wモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026112AM22F0R-11Yモメンタリ1a1b丸(平形)Φ24
1,300
999
1,099(税込)
51日以内出荷
返品不可
50026121AM22F0R-20Bモメンタリ2a丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026137AM22F0R-20Gモメンタリ2a丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026146AM22F0R-20Rモメンタリ2a丸(平形)Φ24
1,020
989
1,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026155AM22F0R-20Sモメンタリ2a丸(平形)Φ24
1,020
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026164AM22F0R-20Yモメンタリ2a丸(平形)Φ24
1,020
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
50026173AM22F0R-30Sモメンタリ3a丸(平形)Φ24
1,370
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026225AM22F5R-01Rオルタネイト1b丸(平形)Φ24
1,390
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026234AM22F5R-10Bオルタネイト1a丸(平形)Φ24
1,390
1,088
1,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026627AM22M0R-01Rモメンタリ1b丸(大形)Φ40
915
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
50026636AM22M0R-01Yモメンタリ1b丸(大形)Φ40
915
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026645AM22M0R-10Bモメンタリ1a丸(大形)Φ40
915
829
912(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026654AM22M0R-10Gモメンタリ1a丸(大形)Φ40
915
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026663AM22M0R-10Rモメンタリ1a丸(大形)Φ40
915
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026672AM22M0R-10Yモメンタリ1a丸(大形)Φ40
915
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026681AM22M0R-11Yモメンタリ1a1b丸(大形)Φ40
1,260
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする