曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ - 富士電機
取付穴径(Φmm)22.3タイプ標準タイプ種類照光セレクタフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全6種類を絞り込む
接点構成
ランプ電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50026855AM22PL-210E3A1aAC/DC24
2,3401,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026864AM22PL-210E3G1aAC/DC24
2,3401,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026873AM22PL-210E3R1aAC/DC24
2,3401,998
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026882AM22PL-210E3W1aAC/DC24
2,3401,998
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り2点です
50026891AM22PL-210M3W1aAC220
2,8302,298
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50026907AM22PL-220M3W2aAC220
3,1752,798
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする