| 50027101 | AM22V0E-01R | 押しボタンスイッチ | IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 | 1b | 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40) | | |
|
| 50027117 | AM22V0E-02R | 押しボタンスイッチ | IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 | 2b | 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40) | | |
|
| 50027126 | AM22V0E-11R | 押しボタンスイッチ | IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 | 1a1b | 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40) | | |
|
| 50027135 | AM22V0E-22R | 押しボタンスイッチ | IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 | 2a2b | 充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40) | | |
|
| 50027171 | AM22VME-01R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 1b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027187 | AM22VME-02R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 2b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027196 | AM22VME-03R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 3b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027205 | AM22VME-04R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 4b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027214 | AM22VME-11R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 1a1b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027223 | AM22VME-12R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 1a2b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027232 | AM22VME-13R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 1a3b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|
| 50027241 | AM22VME-22R | 非照光タイプ | IP65(防油形) | 2a2b | 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 | プッシュロック大形(Φ40/メカニカル表示機構付) | | |
|