Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ - 富士電機
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
種類
接点構成
耐電圧
保存温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50052511AR22JAR-2A10B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50052536AR22JAR-2A11B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,155
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052606AR22JCR-3A14DC22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ3a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052615AR22JCR-3A184C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b(b1閉路/中、b2閉路/中、a1閉路/右、a2閉路/右)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052651AR22JCR-3C044AZB22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b(b1閉路/左・中、b2閉路/中、a1閉路/右、a2閉路/左)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,675
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052816AR22JR-0A10AZB22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,625
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052825AR22JR-0A10B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50052843AR22JR-0A11C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052861AR22JR-0A20AZB22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,970
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052877AR22JR-0A20D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052922AR22JR-2A01C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052956AR22JR-2A10B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50052965AR22JR-2A10C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50052974AR22JR-2A10D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052983AR22JR-2A10E22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50052992AR22JR-2A10F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053017AR22JR-2A11B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053026AR22JR-2A11C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053035AR22JR-2A11D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053044AR22JR-2A11E22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053053AR22JR-2A11F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053071AR22JR-2A20B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50053087AR22JR-2A20D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053096AR22JR-2A20E22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053105AR22JR-2A20F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053123AR22JR-2A22B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
50053132AR22JR-2A22C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053141AR22JR-2A22D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053166AR22JR-2A30C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ3a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,285
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053175AR22JR-2A30F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ3a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,285
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053193AR22JR-2A40F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ4a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053227AR22JR-2B02D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053245AR22JR-2B10AZB22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,625
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053254AR22JR-2B10B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053263AR22JR-2B10C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053272AR22JR-2B10D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053281AR22JR-2B10E22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053306AR22JR-2B11AZB22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,970
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053315AR22JR-2B11B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053324AR22JR-2B11C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053333AR22JR-2B11D22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053342AR22JR-2B11E22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053351AR22JR-2B11F22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053376AR22JR-2B20B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053394AR22JR-2B22B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053403AR22JR-2B22C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053421AR22JR-2D01C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053455AR22JR-2D10B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
50053464AR22JR-2D10C22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053482AR22JR-2D11B22.3±0.4、25.5±0.5セレクタ1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,935
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする