Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム - 富士電機
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
耐電圧
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50052807AR22JR-0A10A561a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間602
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50052834AR22JR-0A11A651a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間602
1,935
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50052852AR22JR-0A20A652a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間602
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052886AR22JR-0A22A832a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間602
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052895AR22JR-1E20A652a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052904AR22JR-1E22A832a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間453
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50052913AR22JR-2A01A561b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
50052931AR22JR-2A10A561a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50052947AR22JR-2A10AZA561a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,080
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053001AR22JR-2A11A651a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053062AR22JR-2A20A652a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053114AR22JR-2A22A832a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,640
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
50053157AR22JR-2A30A-3a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,285
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053184AR22JR-2A40A834a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053202AR22JR-2B01A561b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053211AR22JR-2B02A652b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053236AR22JR-2B10A561a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50053297AR22JR-2B11A651a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50053367AR22JR-2B20A652a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,935
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053385AR22JR-2B22A832a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50053412AR22JR-2D01A561b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
50053437AR22JR-2D02A652b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053446AR22JR-2D10A561a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50053473AR22JR-2D11A651a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
1,935
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50053543AR22JR-2D22A832a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間902
2,640
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053586AR22JR-3A11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053613AR22JR-3B11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053622AR22JR-3C11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50053656AR22JR-3C22A832a2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053665AR22JR-3D11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50053674AR22JR-3E11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50053692AR22JR-3E22A832a2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
2,640
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
50053701AR22JR-3G11A651a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
1,935
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50053717AR22JR-3G22A832a2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間453
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする