曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 - 富士電機
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ノッチ数
ノッチ角度(°)
復帰方式
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50054392AR22PCR-1014B2a2b345自動(左→中←右)自動(左→中←右)
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054401AR22PCR-107FB1a1b345自動(左→中←右)自動(左→中←右)
1,135
929
1,022(税込)
当日出荷
50054417AR22PCR-1174B2a2b345自動(左→中←右)自動(左→中←右)
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054426AR22PCR-120BB4a345自動(左→中←右)自動(左→中←右)
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054435AR22PCR-3014B2a2b345手動手動
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50054453AR22PCR-301FB2b345手動手動
1,135
929
1,022(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054462AR22PCR-3024B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054471AR22PCR-3044B2a2b345手動手動
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50054496AR22PCR-3064B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054505AR22PCR-307CB2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054514AR22PCR-307FB1a1b345手動手動
1,135
969
1,066(税込)
当日出荷
50054523AR22PCR-3094B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50054532AR22PCR-3104B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054541AR22PCR-311CB2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50054557AR22PCR-314DB3a1b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50054566AR22PCR-315AB3a1b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50054575AR22PCR-3164B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054584AR22PCR-3174B2a2b345手動手動
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50054593AR22PCR-3184B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054602AR22PCR-3194B2a2b345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054627AR22PCR-320BB4a345手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50054636AR22PCR-441CB2a2b440手動手動
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50054645AR22PCR-551CB2a2b530手動手動
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50054654AR22PCR-6014B2a2b345混合(左→中)混合(左→中)
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054663AR22PCR-607FB1a1b345混合(左→中)混合(左→中)
1,135
929
1,022(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054672AR22PCR-7014B2a2b345混合(中←右)混合(中←右)
1,840
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50054697AR22PCR-707FB1a1b345混合(中←右)混合(中←右)
1,135
929
1,022(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする