Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)長ツマミ形

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)長ツマミ形 - 富士電機
取付穴径(Φmm)22タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全11種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
復帰方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50057481AR22WCR-1014B2a2b453自動(左→中←右)
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057497AR22WCR-1174B2a2b453自動(左→中←右)
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057506AR22WCR-120BB4a453自動(左→中←右)
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057515AR22WCR-3044B2a2b453手動
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057524AR22WCR-311CB2a2b453手動
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057533AR22WCR-314DB3a1b453手動
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057542AR22WCR-3174B2a2b453手動
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057551AR22WCR-441CB2a2b404手動
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057567AR22WCR-551CB2a2b305手動
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057576AR22WCR-6014B2a2b453混合(左→中)
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057585AR22WCR-7014B2a2b453混合(中←右)
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする