曜日別特売

セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形

セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 - 富士電機
(3件のレビュー)

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電流(A)
接点構成
フレーム
耐電圧
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08509417AR22WR-120BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.52a丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,225
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08509426AR22WR-211BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/11a1b丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08509435AR22WR-311BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.51a1b丸フレーム充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,225
1,098
1,208(税込)
当日出荷
50057612AR22WR-010BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/11a丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間31
880
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
50057637AR22WR-011BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/11a1b丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,225
1,088
1,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057655AR22WR-122BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.52a2b丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間59
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50057682AR22WR-210BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/11a丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間31
880
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50057691AR22WR-220BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/12a丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,225
1,088
1,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057707AR22WR-222BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/12a2b丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間59
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057716AR22WR-230BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/13a丸フレーム充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-
1,575
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057725AR22WR-322BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.52a2b丸フレーム充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間59
1,930
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057743AR22WR-611BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.51a1b丸フレーム充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間40
1,225
1,088
1,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
50057752AR22WY-120BAC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.52a角丸フレーム充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間41
1,395
1,088
1,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08509417
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 08509435
2014-10-14
用途: フライス盤自動送りの作動方向セレクターとして。

取り付けが超簡単で、位置出しも正確にできる。 スイッチ操作感がよく、自分の思いのままに操作できる。 外側をもう少しカラフルにしてほしい。

対象商品 : 08509426
2013-11-30
用途: 制御盤用

質感・感触共に安っぽいです。国産なので期待してましたが、実物を見てガッカリ...

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする