セレクタスイッチ AR22シリーズ 丸ツマミ形

セレクタスイッチ AR22シリーズ 丸ツマミ形 - 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ 丸ツマミ形 - 富士電機

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600操作部形状丸ツマミ形フレーム丸フレームノッチ角度(°)90ノッチ数2タイプ標準タイプ(非照光タイプ)種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08509277AR22RR-201B1b
930
758
834(税込)
23日以内出荷
返品不可
50056212AR22RR-210B1a
930
749
824(税込)
23日以内出荷
返品不可
50056221AR22RR-211B1a1b
1,275
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする