富士電機
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
種類
その他
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
内容量
1個
全9種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a1b×2
1a×2
1a×4
1a×21b
2a×2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50045895
AR22A0N-A0A0B
1a×2
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50045904
AR22A0N-AAAAB
1a×4
¥
5,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
50045913
AR22A0N-D0D0B
2a×2
¥
5,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045922
AR22A5N-1010B
1a1b×2
¥
5,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045931
AR22A5N-A0A0B
1a×2
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
50045947
AR22A5N-AAAAB
1a×4
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
50045956
AR22A7N-0ABAB
1a×21b
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045965
AR22A7N-A0A0B
1a×2
¥
4,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50045974
AR22A7N-AAAAB
1a×4
¥
5,390
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください