曜日別特売

照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

照光セレクタスイッチ AR22シリーズ - 富士電機
フレーム角丸フレーム操作部形状ツマミ形材質アクリル樹脂長さ(mm)30(フレーム)幅(mm)30(フレーム)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全12種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
接点構成
耐電圧
方式
ノッチ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50055467AR22PP-210B3A431a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,260
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055476AR22PP-210E3A431a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,260
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055485AR22PP-210E3G431a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,260
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055494AR22PP-211E3R521a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,605
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055503AR22PP-211E3W521a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,605
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055512AR22PP-220H3A982a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間トランスユニット式90
3,095
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055521AR22PP-220H4W982a充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間トランスユニット式90
2,545
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055537AR22PP-220M3A982a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間トランスユニット式90
3,095
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055546AR22PP-220M3S982a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間トランスユニット式90
4,295
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055555AR22PP-220M3W982a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間トランスユニット式90
3,095
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055564AR22PP-230B3A-3a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式90
2,955
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50055573AR22PP-311E3W521a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間全電圧式45
2,605
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする