富士電機
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a2b
2b
3b
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50020591
AH25-VR01
1b
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50020607
AH25-VR02
2b
¥
2,385
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50020616
AH25-VR03
3b
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020625
AH25-VR10
1a
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50020634
AH25-VR11
1a1b
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50020643
AH25-VR22
2a2b
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください