富士電機
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ
品名
照光押釦スイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
25.5
照光色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
光源
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50020537
AH25-VLR01E3
1b
LED
AC/DC24
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020546
AH25-VLR11E3
1a1b
LED
AC/DC24
¥
3,485
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020555
AH25-VLR11H3
1a1b
LED
AC100~110
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020564
AH25-VLR11M
1a1b
白熱
AC200~220
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020573
AH25-VLR11M3
1a1b
LED
AC200~220
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50020582
AH25-VLR22E3
2a2b
LED
AC/DC24
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください