Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED内容量1個
全40種類を絞り込む
接点構成
照光色
ボタン形状
使用電圧(V)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
ボタン形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50018963AH25-L2G10E31a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50018997AH25-L2G10H31a丸(穴付フルガード形)AC100~110
3,155
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019015AH25-L2G10M31a丸(穴付フルガード形)AC200~220
3,155
3,098
3,408(税込)
当日出荷
50019024AH25-L2G11E31a1b丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019033AH25-L2G11H31a1b丸(穴付フルガード形)AC100~110
3,580
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019051AH25-L2G11M31a1b丸(穴付フルガード形)AC200~220
3,580
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019067AH25-L2G20E32a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019085AH25-L2O10E31a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019094AH25-L2O11E31a1b丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019103AH25-L2R01E31b丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019112AH25-L2R10E31a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019137AH25-L2R10M31a丸(穴付フルガード形)AC200~220
3,155
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019146AH25-L2R11E31a1b丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019155AH25-L2R11H31a1b丸(穴付フルガード形)AC100~110
3,580
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019164AH25-L2R11M31a1b丸(穴付フルガード形)AC200~220
3,580
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019182AH25-L2W10E31a乳白丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019207AH25-L2W11E31a1b乳白丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019216AH25-L2Y10E31a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,540
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019225AH25-L2Y11E31a1b丸(穴付フルガード形)AC/DC24
2,965
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019286AH25-LG01M31b丸(突形)AC200~220
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019295AH25-LG10E31a丸(突形)AC/DC24
1,930
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019313AH25-LG10H31a丸(突形)AC100~110
2,555
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50019331AH25-LG10M31a丸(突形)AC200~220
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019347AH25-LG11E31a1b丸(突形)AC/DC24
2,365
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019365AH25-LG11H31a1b丸(突形)AC100~110
2,980
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019383AH25-LG11M31a1b丸(突形)AC200~220
2,980
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019392AH25-LO10E31a丸(突形)AC/DC24
1,940
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019417AH25-LO10M31a丸(突形)AC200~220
2,555
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019426AH25-LO11E31a1b丸(突形)AC/DC24
2,365
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019453AH25-LR10E31a丸(突形)AC/DC24
1,930
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019471AH25-LR10H31a丸(突形)AC100~110
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019496AH25-LR10M31a丸(突形)AC200~220
2,555
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019514AH25-LR11E31a1b丸(突形)AC/DC24
2,365
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019541AH25-LR11M31a1b丸(突形)AC200~220
2,980
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
50019566AH25-LW10E31a乳白丸(突形)AC/DC24
1,930
1,898
2,088(税込)
91日以内出荷
返品不可
50019611AH25-LW11H31a1b乳白丸(突形)AC100~110
2,980
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019636AH25-LW20E32a乳白丸(突形)AC/DC24
2,365
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019645AH25-LY10E31a丸(突形)AC/DC24
1,940
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019663AH25-LY11M31a1b丸(突形)AC200~220
2,980
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50018972AH25-L2G10E3 Z91a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする