曜日別特売

Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)

Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) - 富士電機
種類照光式取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源白熱内容量1個
全28種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
使用電圧(V)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50018954AH25-L2G10Eモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)AC/DC24
1,850
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50018981AH25-L2G10Hモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)AC100~110
2,465
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019006AH25-L2G10Mモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)AC200~220
2,460
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019042AH25-L2G11Mモメンタリ1a1b丸(穴付フルガード形)AC200~220
2,890
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019076AH25-L2G20Hモメンタリ2a丸(穴付フルガード形)AC100~110
2,890
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019121AH25-L2R10Mモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)AC200~220
2,465
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019173AH25-L2R20Hモメンタリ2a丸(穴付フルガード形)AC100~110
2,890
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019191AH25-L2W10Mモメンタリ1a乳白丸(穴付フルガード形)AC200~220
2,465
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019234AH25-L2Y11Hモメンタリ1a1b丸(穴付フルガード形)AC100~110
2,890
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019243AH25-L5G10Mオルタネイト1a丸(突形)AC200~220
3,455
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019252AH25-L5R10Mオルタネイト1a丸(突形)AC200~220
3,455
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019261AH25-L5R11Mオルタネイト1a1b丸(突形)AC200~220
3,880
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019277AH25-LG01Mモメンタリ1b丸(突形)AC200~220
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019304AH25-LG10Hモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
1,860
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019322AH25-LG10Mモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
1,860
1,798
1,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
50019356AH25-LG11Hモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,290
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019374AH25-LG11Mモメンタリ1a1b丸(突形)AC200~220
2,290
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019401AH25-LO10Mモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019444AH25-LR10Eモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,250
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019462AH25-LR10Hモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019487AH25-LR10Mモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
1,860
1,798
1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
50019523AH25-LR11Hモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,290
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019532AH25-LR11Mモメンタリ1a1b丸(突形)AC200~220
2,290
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
50019575AH25-LW10Hモメンタリ1a乳白丸(突形)AC100~110
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019584AH25-LW10Mモメンタリ1a乳白丸(突形)AC200~220
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019627AH25-LW11Mモメンタリ1a1b乳白丸(突形)AC200~220
2,290
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019654AH25-LY10Mモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
1,865
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019602AH25-LW11Hモメンタリ1a1b乳白丸(突形)AC100~110
2,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする