富士電機
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ
種類
照光式
動作方式
プッシュプル
接点構成
1a1b
ボタン色
緑
ボタン形状
丸(穴付フルガード形)
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ24
品名
押釦スイッチ
光源
白熱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066527
AR30Q7L-11H4G
AC110
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50066536
AR30Q7L-11M4G
AC220
¥
5,875
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください