曜日別特売

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) - 富士電機
種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全126種類を絞り込む
動作方式
接点構成
126種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン形状
品名
光源
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50058294AR30E0L-01E4AZMモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,245
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058303AR30E0L-01E4RZMモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,245
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058337AR30E0L-01H4Rモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058373AR30E0L-01M4Gモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058382AR30E0L-01M4Rモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058391AR30E0L-01Q4Rモメンタリ1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC230~254
1,990
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058407AR30E0L-10C4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC15
1,130
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058416AR30E0L-10D4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC20
1,130
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058547AR30E0L-10E4AZMモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,245
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058556AR30E0L-10E4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,130
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
50058565AR30E0L-10E4Rモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,130
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058574AR30E0L-10E4RZMモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,245
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058583AR30E0L-10E4Wモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,130
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058592AR30E0L-10E4WZMモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,245
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058601AR30E0L-10E4Yモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,130
959
1,055(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058671AR30E0L-10H4Aモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058687AR30E0L-10H4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,620
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058696AR30E0L-10H4Rモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058705AR30E0L-10H4Wモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058775AR30E0L-10M4Aモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058784AR30E0L-10M4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058793AR30E0L-10M4Rモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058802AR30E0L-10M4Wモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058811AR30E0L-10M4Yモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,620
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058827AR30E0L-10Q4Gモメンタリ1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC230~254
1,990
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058933AR30E0L-11E4AZMモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,590
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058942AR30E0L-11E4Gモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,475
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058951AR30E0L-11E4GZMモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,590
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058967AR30E0L-11E4Rモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,475
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059046AR30E0L-11H4Aモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,965
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059055AR30E0L-11H4AZMモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
2,080
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059064AR30E0L-11H4Gモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,965
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50059073AR30E0L-11H4GZMモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
2,080
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059082AR30E0L-11H4Rモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,965
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059091AR30E0L-11H4Wモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,965
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059107AR30E0L-11H4Yモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
1,965
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059161AR30E0L-11M4Gモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,965
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50059177AR30E0L-11M4Rモメンタリ1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
1,965
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50059231AR30E0L-20E4GZMモメンタリ2a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
1,590
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059466AR30E5L-10M4Gオルタネイト1a丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
2,500
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059484AR30E5L-11E4Rオルタネイト1a1b丸(突形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
2,355
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061006AR30G2L-10E4Aモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
2,150
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061015AR30G2L-10E4Gモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
2,150
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061024AR30G2L-10E4Rモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
2,150
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061076AR30G2L-10H4Aモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061085AR30G2L-10H4Gモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
2,640
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
50061137AR30G2L-10M4Gモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061146AR30G2L-10M4Rモメンタリ1a丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC200~220
2,640
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061225AR30G2L-11E4Gモメンタリ1a1b丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC/DC24
2,495
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50061277AR30G2L-11H4Aモメンタリ1a1b丸(穴付フルガード形)照光押しボタンスイッチ白熱AC100~110
2,985
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする