Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) - 富士電機
(6件のレビュー)
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム内容量1個
全200種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
使用電圧(V)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
使用電圧(V)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50058276AR30E0L-01E3Gモメンタリ1b丸(突形)AC/DC24
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058285AR30E0L-01E3Rモメンタリ1b丸(突形)AC/DC24
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50058443AR30E0L-10E3Gモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058461AR30E0L-10E3Rモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058626AR30E0L-10H3Gモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058635AR30E0L-10H3Rモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
2,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50058723AR30E0L-10M3Gモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058732AR30E0L-10M3Rモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058312AR30E0L-01H3Gモメンタリ1b丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058321AR30E0L-01H3Rモメンタリ1b丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058346AR30E0L-01M3Aモメンタリ1b丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058355AR30E0L-01M3Gモメンタリ1b丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058364AR30E0L-01M3Rモメンタリ1b丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058425AR30E0L-10E3Aモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058434AR30E0L-10E3AZMモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058452AR30E0L-10E3GZMモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,795
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50058477AR30E0L-10E3RZMモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058486AR30E0L-10E3Sモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50058495AR30E0L-10E3SZMモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
2,995
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058504AR30E0L-10E3Wモメンタリ1a乳白丸(突形)AC/DC24
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058513AR30E0L-10E3WZMモメンタリ1a乳白丸(突形)AC/DC24
1,795
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058522AR30E0L-10E3Yモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50058531AR30E0L-10E3YZMモメンタリ1a丸(突形)AC/DC24
1,795
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50058617AR30E0L-10H3Aモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058644AR30E0L-10H3Sモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
3,370
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058653AR30E0L-10H3Wモメンタリ1a乳白丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058662AR30E0L-10H3Yモメンタリ1a丸(突形)AC100~110
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058714AR30E0L-10M3Aモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058741AR30E0L-10M3Sモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
3,370
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058757AR30E0L-10M3Wモメンタリ1a乳白丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058766AR30E0L-10M3Yモメンタリ1a丸(突形)AC200~220
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50058836AR30E0L-11E3Aモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,025
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50058845AR30E0L-11E3AZMモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,140
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058854AR30E0L-11E3Gモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50058863AR30E0L-11E3GZMモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,140
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058872AR30E0L-11E3Rモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,025
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50058881AR30E0L-11E3RZMモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,140
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058897AR30E0L-11E3Sモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
3,225
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058906AR30E0L-11E3Wモメンタリ1a1b乳白丸(突形)AC/DC24
2,025
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058915AR30E0L-11E3WZMモメンタリ1a1b乳白丸(突形)AC/DC24
2,140
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058924AR30E0L-11E3Yモメンタリ1a1b丸(突形)AC/DC24
2,025
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058976AR30E0L-11H3Aモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,515
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50058985AR30E0L-11H3AZMモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,630
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
50058994AR30E0L-11H3Gモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50059003AR30E0L-11H3GZMモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,630
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059012AR30E0L-11H3Rモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,515
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50059021AR30E0L-11H3Wモメンタリ1a1b乳白丸(突形)AC100~110
2,515
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059037AR30E0L-11H3Yモメンタリ1a1b丸(突形)AC100~110
2,515
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059116AR30E0L-11M3Aモメンタリ1a1b丸(突形)AC200~220
2,515
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50059125AR30E0L-11M3Gモメンタリ1a1b丸(突形)AC200~220
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 制御盤製作に使用

操作スイッチや表示灯の整理集約に使用。
2aモメンタリ照光の仕様ですが、DC24V照光ユニットが付くことから、1aや1b以上の接点ユニット組込みの場合はパネル背面の突出が大きくなります。
(組立ネジを照光回路の電極としていた古いタイプのように背面突出量を小さくできません。)
但し、スイッチボックス組込の際に(IDEC製・富士電機製)ケース内で「底付き」することは無く、接点ユニット・照光ユニット2段までなら問題なく組込めます。

対象商品 : 50058723
2023-08-17
用途: 製作用部品として
新協電設電気・ガス・熱供給・水道業

希望の商品が有る時は注文してから手元に届く時間が早いので助かっています。

対象商品 : 50061094
2022-04-04
用途: 操作盤のスイッチ
FA電機

通常ルートでは中々入荷しづらい200Vのガード付ボタンですが、在庫有りで助かりました。また利用させてもらいます。

対象商品 : 50059441
2022-04-17
用途: 工作機械のメンテ
卸売・小売業

200vトランス付き仕様を購入そのまま駆動回路を変更することなく使用しています

対象商品 : 50058443
2022-03-15
用途: 作業現場の操作盤部品交換
株式会社 熊野屋卸売・小売業

スイッチの不調によるパイロットランプの不点灯で困っていましたが、部品交換をする事で治りました。

対象商品 : 50062135
2020-01-12
用途: 制御盤製作時
テクループサービス業

本品初めて採用しましたが、接点の感触もよく非常に押しやすいと感じました。しばらくの間本シリーズにて選定したいと思います。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする