曜日別特売

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ - 富士電機
種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全51種類を絞り込む
接点構成
耐電圧
51種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
接点構成
耐電圧
保存温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066432AR30Q2R-01R30.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50066441AR30Q2R-02R30.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,415
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50066457AR30Q2R-11R30.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,415
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50067087AR30V2R-01RZB30.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,815
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067096AR30V2R-01RZM30.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,895
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067105AR30V2R-02RZB30.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,160
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50067114AR30V2R-02RZM30.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,240
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067123AR30V2R-03R30.5操作部:IP65(防油形)3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,475
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067132AR30V2R-04R30.5操作部:IP65(防油形)4b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,830
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
50067141AR30V2R-11RZB30.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,160
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067157AR30V2R-11RZM30.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,240
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067166AR30V2R-13R30.5操作部:IP65(防油形)1a3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,830
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50067175AR30V2R-20R30.5操作部:IP65(防油形)2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,125
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
50067184AR30V2R-22R30.5操作部:IP65(防油形)2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,830
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50067193AR30V2R-22RZ930.5操作部:IP65(防油形)2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,980
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120707AR30V0R-01RZ930.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,070
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120725AR30V0R-01RZM30.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,035
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39120743AR30V0R-02RZ830.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,815
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120752AR30V0R-02RZM30.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,380
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120768AR30V0R-03R30.5操作部:IP65(防油形)3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,615
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
39120777AR30V0R-03RZM30.5操作部:IP65(防油形)3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,730
2,398
2,638(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120786AR30V0R-10R30.5操作部:IP65(防油形)1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
1,920
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
39120795AR30V0R-11RZ930.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,415
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120813AR30V0R-11RZM30.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,380
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120838AR30V0R-20R30.5操作部:IP65(防油形)2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,265
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120926AR30V0R-22R30.5操作部:IP65(防油形)2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39120944AR30V1R-01RZM30.5操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,035
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120962AR30V1R-02RZM30.5操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,380
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120978AR30V1R-03R30.5操作部:IP65(防油形)3b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,615
3,498
3,848(税込)
23日以内出荷
返品不可
39120996AR30V1R-04R30.5操作部:IP65(防油形)4b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,970
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
39121023AR30V1R-04RZM30.5操作部:IP65(防油形)4b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
5,085
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
39121048AR30V1R-11RZM30.5操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,380
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
39121066AR30V1R-22R30.5操作部:IP65(防油形)2a2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~80
4,970
4,598
5,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
50066825AR30V0R-01RZ9-IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
2,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066834AR30V0R-01RZM-IP65(防油形)1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
2,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066843AR30V0R-02RZ8-IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066852AR30V0R-02RZM-IP65(防油形)2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066861AR30V0R-03R-IP65(防油形)3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066877AR30V0R-03RZM-IP65(防油形)3b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066886AR30V0R-10R-IP65(防油形)1a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
2,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066895AR30V0R-11RZ9-IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066904AR30V0R-11RZM-IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066913AR30V0R-20R-IP65(防油形)2a充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
2,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066922AR30V0R-22R-IP65(防油形)2a2b充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
3,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066931AR30V1R-01RZM30操作部:IP65(防油形)1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
5,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066947AR30V1R-02RZM30操作部:IP65(防油形)2b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
5,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066956AR30V1R-03R30操作部:IP65(防油形)3b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066965AR30V1R-04R30操作部:IP65(防油形)4b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
6,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066974AR30V1R-04RZM30操作部:IP65(防油形)4b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
6,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
50066983AR30V1R-11RZM30操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-40~+80
5,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50066825AR30V0R-01RZ939120707AR30V0R-01RZ9画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
1,998
税込2,198
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066834AR30V0R-01RZM39120725AR30V0R-01RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
1,998
税込2,198
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066843AR30V0R-02RZ839120743AR30V0R-02RZ8画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,298
税込2,528
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066852AR30V0R-02RZM39120752AR30V0R-02RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,298
税込2,528
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066861AR30V0R-03R39120768AR30V0R-03R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,298
税込2,528
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066877AR30V0R-03RZM39120777AR30V0R-03RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,398
税込2,638
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066886AR30V0R-10R39120786AR30V0R-10R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
1,898
税込2,088
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066895AR30V0R-11RZ939120795AR30V0R-11RZ9画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,298
税込2,528
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066904AR30V0R-11RZM39120813AR30V0R-11RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,298
税込2,528
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066913AR30V0R-20R39120838AR30V0R-20R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,198
税込2,418
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066922AR30V0R-22R39120926AR30V0R-22R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
2,898
税込3,188
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066931AR30V1R-01RZM39120944AR30V1R-01RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
3,498
税込3,848
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066947AR30V1R-02RZM39120962AR30V1R-02RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
3,498
税込3,848
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066956AR30V1R-03R39120978AR30V1R-03R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
3,498
税込3,848
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066965AR30V1R-04R39120996AR30V1R-04R画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
4,298
税込4,728
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066974AR30V1R-04RZM39121023AR30V1R-04RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
4,298
税込4,728
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました
50066983AR30V1R-11RZM39121048AR30V1R-11RZM画像準備中Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機1個
4,298
税込4,728
ボタン部の矢印色が白から赤に変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする