曜日別特売

オートブレーカ 電気工事用

オートブレーカ 電気工事用 - 富士電機
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
極数・素子数
接続方式
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50124191D102D/100100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)51002P2E表面形AC220
18,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
50124207D102D/75100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)5752P2E表面形AC220
18,000
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
50124216D103D/100100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)51003P3E表面形AC220
18,900
18,880
20,768(税込)
21日以内出荷
返品不可
50124225D103D/75100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)5753P3E表面形AC220
18,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124234D103D/90100JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)5903P3E表面形AC220
18,900
16,980
18,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
50124243D123D/125125JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)221253P3E表面形AC220
30,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124252D203D/125225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)221253P3E表面形AC220
47,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124261D203D/150225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)221503P3E表面形AC220
47,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124277D203D/175225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)221753P3E表面形AC220
47,200
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
50124286D203D/200225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)222003P3E表面形AC220
47,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124295D203D/225225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)222253P3E表面形AC220
47,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124304D253D/250225JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)252503P3E表面形AC220
57,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124313D32D/1030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5102P2E表面形AC220
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124322D32D/1530JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5152P2E表面形AC220
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124331D32D/2030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5202P2E表面形AC220
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124347D32D/3030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5302P2E表面形AC220
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124356D32D/530JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.552P2E表面形AC220
4,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124365D33D/1.430JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.51.43P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124374D33D/1030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5103P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
50124383D33D/1530JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5153P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50124392D33D/2.630JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.52.63P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124401D33D/2030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5203P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50124417D33D/2430JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5243P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124426D33D/3030JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5303P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50124435D33D/430JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.543P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124444D33D/530JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.553P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124453D33D/830JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.583P3E表面形AC220
5,600
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
50124462D403D/300400JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)353003P3E表面形AC220
119,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124471D403D/350400JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)353503P3E表面形AC220
119,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124487D403D/400400JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)354003P3E表面形AC220
119,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124496D52D/4050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5402P2E表面形AC220
6,150
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124505D52D/5050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5502P2E表面形AC220
6,150
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50124514D53D/4050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5403P3E表面形AC220
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
50124523D53D/4550JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5453P3E表面形AC220
7,500
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
50124532D53D/5050JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5503P3E表面形AC220
7,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50124557D603D/500600JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)355003P3E表面形AC220
255,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50124566D603D/600600JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)356003P3E表面形AC220
255,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50124575D62D/6060JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5602P2E表面形AC220
7,960
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
50124584D63D/6060JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)5603P3E表面形AC220
10,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
50124541D603C/600------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする