富士電機
コード出力形ロータリースイッチ AC
(1件のレビュー)
耐電圧
AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)
AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)
端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)
100以下
定格通電電流(A)
0.5
機械的寿命
5万回以上
電気的寿命
5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)
0.1~0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
282
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
シャフト長さ(mm)
コード種類
ロックリング
ステップ角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49981671
AC09-CW0/3L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
360°/13(27.69°)
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981687
AC09-CW0/3L1B00/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
360°/13(27.69°)
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981696
AC09-CX0/11L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
返品不可
49981705
AC09-CX0/11L1E
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981714
AC09-CX2/9L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981723
AC09-CX3/7L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981732
AC09-CX5/10L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981741
AC09-CY0/15L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
15°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981757
AC09-CY0/15L1/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
15°
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981766
AC09-CY0/15L1B00
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
15°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981775
AC09-CY0/15L2
M9中心ナット止め
18
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
15°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981784
AC09-CY0/20L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
15°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981793
AC09-CY0/20L1/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
15°
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981802
AC09-CY0/20L1B00/0007
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング付
15°
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981811
AC09-CY0/20L3/0009
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
15°
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981827
AC09-CY0/20L3B00/0009
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
15°
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981845
AC09-CY1/21L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
15°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
31日以内出荷
返品不可
49981854
AC09-CZ0/11L1/0009
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
360°/26(13.85°)
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981863
AC09-CZ0/15L3/0007
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
ロックリング付
360°/26(13.85°)
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981872
AC09-CZ0/15L3/0009
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
粘着ロックリング付
360°/26(13.85°)
¥
4,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981881
AC09-CZ0/15L3A02/0007
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
ロックリング付
360°/26(13.85°)
¥
6,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981897
AC09-CZ0/19L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
360°/26(13.85°)
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981906
AC09-CZ0/20L1
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
360°/26(13.85°)
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981933
AC09-CZ0/25L1E
M9中心ナット止め
16
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
360°/26(13.85°)
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981967
AC09-CZ2/25L3
M9中心ナット止め
20
コンプリメントバイナリコード
ロックリング無
360°/26(13.85°)
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981976
AC09-GX0/10L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981985
AC09-GX0/10L2A02
M9中心ナット止め
18
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49981994
AC09-GX0/11L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49982003
AC09-GX0/11L1/0007
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング付
30°
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982012
AC09-GX0/11L1A02
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982021
AC09-GX0/2L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982037
AC09-GX0/3L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49982046
AC09-GX0/3L1A02
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982055
AC09-GX0/3L1B02/0007
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング付
30°
¥
6,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982064
AC09-GX0/3L2
M9中心ナット止め
18
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982073
AC09-GX0/3L3B02/0009
M9中心ナット止め
20
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982082
AC09-GX0/4L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49982091
AC09-GX0/4L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982107
AC09-GX0/4L2A02
M9中心ナット止め
18
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982116
AC09-GX0/4L3B02/0009
M9中心ナット止め
20
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49982125
AC09-GX0/5L1B02/0009
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
30°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
31日以内出荷
返品不可
49982134
AC09-GX0/7L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982143
AC09-GX0/7L1A02
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982152
AC09-GX0/7L2
M9中心ナット止め
18
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982161
AC09-GX0/8L1A02
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982177
AC09-GX0/9L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982186
AC09-GX1/4L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982195
AC09-GX1/5L2
M9中心ナット止め
18
リアルグレーコード
ロックリング無
30°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982204
AC09-GY0/14L3B02/0009
M9中心ナット止め
20
リアルグレーコード
粘着ロックリング付
15°
¥
6,210
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
21日以内出荷
返品不可
49982213
AC09-GY0/15L1
M9中心ナット止め
16
リアルグレーコード
ロックリング無
15°
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ