富士電機
コマンドスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
ボタン部寸法(mm)
品名
使用電圧(V)
フレーム
トランス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50002924
AGX022-2L
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50002933
AGX022-2Z
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50002994
AGX024-12A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003003
AGX024-12B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003012
AGX024-15A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003021
AGX024-15B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003037
AGX024-24A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003046
AGX024-24B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003055
AGX024-5A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003064
AGX024-5B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003073
AGX024-6A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003082
AGX024-6B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003091
AGX025-12A
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50003107
AGX025-12B
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50015612
AH165-XBA
-
-
-
-
-
-
-
-
IP54(防じん形・防まつ形)
-
ブザー (防まつ形音量調整付Φ24)
AC/DC6
-
-
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50015621
AH165-XBE
-
-
-
-
-
-
-
-
IP54(防じん形・防まつ形)
-
ブザー (防まつ形音量調整付Φ24)
AC/DC12~24
-
-
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
50019435
AH25-LR10
照光式
モメンタリ
1a
赤
-
丸(突形)
25.5
ねじ端子
IP65F
Φ20
照光押しボタンスイッチ
-
丸フレーム
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019505
AH25-LR11
照光式
モメンタリ
1a1b
赤
-
丸(突形)
25.5
ねじ端子
IP65F
Φ20
照光押しボタンスイッチ
-
丸フレーム
-
¥
1,675
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019557
AH25-LW10
照光式
モメンタリ
1a
乳白
-
丸(突形)
25.5
ねじ端子
IP65F
Φ20
照光押しボタンスイッチ
-
丸フレーム
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50019593
AH25-LW11
照光式
モメンタリ
1a1b
乳白
-
丸(突形)
25.5
ねじ端子
IP65F
Φ20
照光押しボタンスイッチ
-
丸フレーム
-
¥
1,675
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50021937
AHX037
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50021946
AHX038
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50022025
AHX054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガードリング
-
-
-
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50022655
AHX087
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50022795
AHX107
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023023
AHX156
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,310
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023407
AHX223
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガードリング
-
-
-
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023416
AHX224
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023486
AHX264
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023495
AHX265
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガードリング
-
-
-
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023504
AHX266
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガードリング
-
-
-
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023513
AHX267
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ガードリング
-
-
-
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023574
AHX2902
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
接点ユニット
-
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023583
AHX2903
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
接点ユニット
-
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023626
AHX2911
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023635
AHX2912
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
接点ユニット
-
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023644
AHX2914
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
接点ユニット
-
-
-
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023802
AHX503-H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
別置トランスユニット
AC100~110
-
-
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
50023811
AHX503-M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
別置トランスユニット
AC200~220
-
-
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
50023827
AHX503-S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
別置トランスユニット
AC350~380
-
-
¥
1,240
¥
869
¥
956
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50023836
AHX503-T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
別置トランスユニット
AC400~440
-
-
¥
1,240
¥
869
¥
956
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024615
AHX750
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024624
AHX754
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
Φ22
防水キャップ
-
-
-
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024633
AHX760
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024737
AHX785-G
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024746
AHX785-O
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024755
AHX785-R
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024764
AHX785-S
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024773
AHX785-W
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
50024782
AHX785-Y
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ