コマンドスイッチ 締付レンチ

コマンドスイッチ 締付レンチ - 富士電機コマンドスイッチ 締付レンチ - 富士電機コマンドスイッチ 締付レンチ - 富士電機コマンドスイッチ 締付レンチ - 富士電機コマンドスイッチ 締付レンチ - 富士電機
(3件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
外径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021833AHX001AR30B0R10047コマンドスイッチをパネルに取付ける際、確実に締め付けることができます。片方がΦ30用、他方がΦ25用になっております。
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50023942AHX601AF16F0L6018コマンドスイッチをパネルに取り付ける際、確実に締め付けることができます(AR16・DR16・AF16・DF16シリーズ)
560
369
406(税込)
当日出荷
50024493AHX701-72.525AR22VG□形ナット締付用、保護カバー(AM9D762)取付時に薄ナット締付用
560
369
406(税込)
当日出荷
50068015AR9A001AM22E0L3522AR、DR22丸形グローブ締付用・AR22EOM、E5M形防油キャップ締付用
1,710
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50068024AR9A002AR22V0L6018AR22V□□形グローブ締付用(VGF形は除く)・AR30V□□形グローブ締付用
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50068051AR9A006AF30E0C10040AM、DM22締付リング用・片方がAG・DG28ナット締付用・片方がΦ22締付用、他方がΦ30締付リング締付用(Φ20用は、ナットとの位置合わせの必要なく簡単に締付できます。)
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50068067AR9A701AM22E0L7028AR、DR22ナット締付用
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50024816AHX8001----
オープン
取扱い終了
返品不可
50024825AHX8002----
オープン
取扱い終了
返品不可
50024834AHX8003----
オープン
取扱い終了
返品不可
50027275AM9A008AM22V□□形中央グローブ締付用---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50068051
2022-12-12
用途: 制御盤のスイッチ類取付

制御盤のスイッチ類を締め付ける際に使用。
手締めでは緩みの不安がありますが、これで締めればしっかり締め付けができ安心です。
メーカー品の為品質も良いです。

対象商品 : 50068051
2020-08-15
用途: 富士電機のΦ22~30のコマンドスイッチのリング締め付けに使用
エス・ディー・エス

当然のごとくメーカー純正品なので使いやすい。
ゴムで締め付けるので傷もつかず、手で絞めると指が痛くなるがそれもない。
値段も高くないので、一度使うと手放せない。

1が参考にしています
対象商品 : 50023942
2016-03-05
用途: 表示ランプ取付け時締め付け工具として使用

アルミ製より刃先が折れにくいまたすべらない。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする